Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Elektronischer Signalgeber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Elektronischer Signalgeber
RS PRO Elektronischer Signalgeber
Artikel-Nr.:
     108EL-9092566
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9092566
EAN/GTIN:
     5056112256724
Suchbegriffe:
Buzzer
Pulston Buzzer
Pulston Summer
Alarm Summer
Serie = Ptec

Pulsierender 22,5-mm-Signalgeberalarm. Die Alarmanzeigen für Tafelmontage von RS Pro geben ein akustisches Signal aus und sind ideal für den Einsatz in Alarmkreisen. Noch leichter ist die schnelle und einfache Installation mit einer Überwurfmutter auf der Rückseite der Platte und unverlierbaren Schraubanschlussklemmen. Akustischer Alarm 30000 Stunden Betriebslebensdauer Schnelle und einfache Montage Schutzart IP30. Signalgeberalarm
Weitere Informationen:
Serie:
Ptec
Weitere Suchbegriffe: Elektronischer Summer, Summer, rs pro summer, alarm summer, 9092566, Automation, Signalgeber, Sirenen, RS PRO, PtecPS024VacdcX, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Electronic Sounders
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,82*
€ 6,53*
€ 5,95*
ab € 7,24*
€ 10,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.