Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assemtech Reedkontakt, SPST 500mA 10W Ruthenium auf Gold 100mΩ 0.03ms


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9092604
Hersteller:
     Assemtech
Herst.-Nr.:
     RI-23A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reedkontakt
Reedschalter
reedkontakt
Kontaktanordnung = SPST
Schaltstrom max. = 500mA
Schaltleistung max. = 10W
Kontaktwiderstand = 100mΩ
Kontaktmaterial = Ruthenium auf Gold
Rückfallzeit max. = 0.03ms
Schaltzeit = 0.25ms
Im Wertebereich = 18-32AT
Breite = 2.54 (Dia.)mm
Länge = 14.5mm
Abmessungen = 2.54 (Dia.) x 14.5mm

UL, CSA. Reed-Schalter, Form A und C. Diese trockenen Reed-Schalter sind hermetisch gekapselt in einer gasgefüllten Glasumhüllung. Die Betätigung erfolgt mit einem Elektromagneten, einem Dauermagneten oder einer Kombination aus beidem. Auf Wunsch können sie neben einer Spule platziert und betätigt werden, wenn die Spule von Strom durchflossen wird. Sie verfügen über einpolige, einfache Schließerkontakte und besitzen zwei magnetisch betätigte Reed-Elemente. Es steht eine große Auswahl zur Verfügung. Sie können verschiedene Längen auswählen, und jede Länge bietet verschiedene Empfindlichkeitsoptionen. Hermetisch gekapselt Form A (1-polige Schließer) oder Form C (1-poliger Wechsler) Rutheniumoxid- oder Rhodium-Kontakte Mechanische Lebensdauer: 10 ;sup>8 ;/sup> Schaltspiele Geeignete Magneten siehe Best.- Nr. ; 362-2401 362-2401 (typ.)
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Schaltstrom max.:
500mA
Schaltleistung max.:
10W
Kontaktwiderstand:
100mΩ
Kontaktmaterial:
Ruthenium auf Gold
Rückfallzeit max.:
0.03ms
Schaltzeit:
0.25ms
Im Wertebereich:
18-32AT
Breite:
2.54 (Dia.)mm
Länge:
14.5mm
Abmessungen:
2.54 (Dia.) x 14.5mm
Weitere Suchbegriffe: 9092604, Schalter, Kapazitiv, Magnet- und Piezoschalter, Assemtech, RI23A, Switches, Capacitive, Magnetic and Piezo Switches, Reed Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,948* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,21*
€ 24,0499
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,17*
€ 24,0023
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,53*
€ 22,0507
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,66*
€ 17,4454
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,39*
€ 17,1241
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,84*
€ 14,0896
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,48*
€ 11,2812
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assemtech
MKIT-1456
ab € 2,51*
Zubehör
Assemtech
MKIT-P1456
ab € 6,71*
Zubehör
Assemtech
RI-23B
ab € 13,98*
Zubehör
Assemtech
RI-23C
ab € 7,37*
Zubehör
Assemtech
RI-23 Kit
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.