Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assemtech Reedkontakt, SPST 500mA 10W Ruthenium auf Gold 2 (Loaded)Ω 0.02ms


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9092651
Hersteller:
     Assemtech
Herst.-Nr.:
     RI-60B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reedkontakt
Reedschalter
assemtech reedkontakt
reedkontakt
Kontaktanordnung = SPST
Schaltstrom max. = 500mA
Schaltleistung max. = 10W
Kontaktwiderstand = 2 (Loaded)Ω
Kontaktmaterial = Ruthenium auf Gold
Rückfallzeit max. = 0.02ms
Schaltzeit = 0.15ms
Im Wertebereich = 15-20AT
Breite = 1.8 (Dia.)mm
Länge = 10mm
Abmessungen = 1.8 (Dia.) x 10mm

UL, CSA. Reed-Schalter, Form A und C. Diese trockenen Reed-Schalter sind hermetisch gekapselt in einer gasgefüllten Glasumhüllung. Die Betätigung erfolgt mit einem Elektromagneten, einem Dauermagneten oder einer Kombination aus beidem. Auf Wunsch können sie neben einer Spule platziert und betätigt werden, wenn die Spule von Strom durchflossen wird. Sie verfügen über einpolige, einfache Schließerkontakte und besitzen zwei magnetisch betätigte Reed-Elemente. Es steht eine große Auswahl zur Verfügung. Sie können verschiedene Längen auswählen, und jede Länge bietet verschiedene Empfindlichkeitsoptionen. Hermetisch gekapselt Form A (1-polige Schließer) oder Form C (1-poliger Wechsler) Rutheniumoxid- oder Rhodium-Kontakte Mechanische Lebensdauer: 10 ;sup>8 ;/sup> Schaltspiele Geeignete Magneten siehe Best.- Nr. ; 362-2401 362-2401 (typ.)
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Schaltstrom max.:
500mA
Schaltleistung max.:
10W
Kontaktwiderstand:
2 (Loaded)Ω
Kontaktmaterial:
Ruthenium auf Gold
Rückfallzeit max.:
0.02ms
Schaltzeit:
0.15ms
Im Wertebereich:
15-20AT
Breite:
1.8 (Dia.)mm
Länge:
10mm
Abmessungen:
1.8 (Dia.) x 10mm
Weitere Suchbegriffe: 9092651, Schalter, Kapazitiv, Magnet- und Piezoschalter, Assemtech, RI60B, Switches, Capacitive, Magnetic and Piezo Switches, Reed Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,34*
€ 19,4446
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,14*
€ 19,2066
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,59*
€ 18,5521
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,98*
€ 15,4462
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,51*
€ 14,8869
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,12*
€ 13,2328
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,98*
€ 10,6862
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 8,22*
€ 9,7818
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,70*
€ 7,973
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assemtech
MKIT-1456
ab € 2,50*
Zubehör
Assemtech
MKIT-P1456
ab € 6,73*
Zubehör
Assemtech
RI-60
ab € 5,09*
Zubehör
Assemtech
RI-60 Kit
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.