Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assemtech Reedkontakt, SPST Ruthenium auf Gold 2 (Loaded)Ω


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9092685
Hersteller:
     Assemtech
Herst.-Nr.:
     RI-80 Kit
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reedkontakt
Reedschalter
assemtech reedkontakt
reedkontakt
Kontaktanordnung = SPST
Kontaktwiderstand = 2 (Loaded)Ω
Kontaktmaterial = Ruthenium auf Gold
Im Wertebereich = 5-10 / 10-15AT
Breite = 1.8 (Dia.)mm
Länge = 5mm
Abmessungen = 1.8 (Dia.) x 5mm

Reed-Schalter-Kits Form A und C. Diese Kits wurden eigens für die Designphase zusammengestellt. Jedes Kit bietet eine Reihe von Empfindlichkeitsstufen für die erforderliche Serie, damit Sie selbst prüfen können, welches am besten zu Ihrer Anwendung passt. Auf diese Weise müssen Sie keine verschiedenen Empfindlichkeitspakete kaufen und können so Abfall und Kosten sparen. Sie sind in einem gasgefüllten Glasbehälter gekapselt. Die Betätigung erfolgt mit einem Elektromagneten, einem Dauermagneten oder einer Kombination aus beidem. Auf Wunsch können sie neben einer Spule platziert und betätigt werden, wenn die Spule von Strom durchflossen wird. Sie verfügen über einpolige, einfache Schließerkontakte und besitzen zwei magnetisch betätigte Reed-Elemente. Merkmale. Hermetisch gekapselt Form A (1-polige Schließer) oder Form C (1-poliger Wechsler) Rutheniumoxid- oder Rhodium-Kontakte Mechanische Lebensdauer: 10⁸ Schaltspiele Geeignete Magneten siehe Best.- Nr. ; 362-2401 362-2401 (typ.)
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Kontaktwiderstand:
2 (Loaded)Ω
Kontaktmaterial:
Ruthenium auf Gold
Im Wertebereich:
5-10 / 10-15AT
Breite:
1.8 (Dia.)mm
Länge:
5mm
Abmessungen:
1.8 (Dia.) x 5mm
Weitere Suchbegriffe: 9092685, Schalter, Kapazitiv, Magnet- und Piezoschalter, Assemtech, RI80Kit, Switches, Capacitive, Magnetic and Piezo Switches, Reed Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 3,61*
€ 4,30
pro Kit
ab 10 Kits
€ 3,23*
€ 3,84
pro Kit
ab 20 Kits
€ 3,12*
€ 3,71
pro Kit
ab 25 Kits
€ 2,73*
€ 3,25
pro Kit
ab 50 Kits
€ 2,42*
€ 2,88
pro Kit
ab 100 Kits
€ 2,33*
€ 2,77
pro Kit
ab 200 Kits
€ 2,27*
€ 2,70
pro Kit
ab 15000 Kits
€ 1,84*
€ 2,19
pro Kit
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assemtech
MKIT-P1456
ab € 6,73*
Zubehör
Assemtech
MKIT-1456
ab € 2,50*
Zubehör
Assemtech
RI-80
ab € 12,81*
Zubehör
Assemtech
RI-80B
ab € 10,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.