Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assemtech Reedkontakt, SPST 3A Rhodium 100mΩ 0.1ms


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9092780
Hersteller:
     Assemtech
Herst.-Nr.:
     GC3823 (60-70AT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reedkontakt
Reedschalter
reedkontakt
Kontaktanordnung = SPST
Schaltstrom max. = 3A
Kontaktwiderstand = 100mΩ
Kontaktmaterial = Rhodium
Rückfallzeit max. = 0.1ms
Schaltzeit = 0.5ms
Im Wertebereich = 60-70AT
Breite = 3.8 (Dia.)mm
Länge = 24.5mm
Abmessungen = 3.8 (Dia.) x 24.5mm

UL, CSA. Reed-Schalter, Form A und C. Diese trockenen Reed-Schalter sind hermetisch gekapselt in einer gasgefüllten Glasumhüllung. Die Betätigung erfolgt mit einem Elektromagneten, einem Dauermagneten oder einer Kombination aus beidem. Auf Wunsch können sie neben einer Spule platziert und betätigt werden, wenn die Spule von Strom durchflossen wird. Sie verfügen über einpolige, einfache Schließerkontakte und besitzen zwei magnetisch betätigte Reed-Elemente. Es steht eine große Auswahl zur Verfügung. Sie können verschiedene Längen auswählen, und jede Länge bietet verschiedene Empfindlichkeitsoptionen. Hermetisch gekapselt Form A (1-polige Schließer) oder Form C (1-poliger Wechsler) Rutheniumoxid- oder Rhodium-Kontakte Mechanische Lebensdauer: 10 ;sup>8 ;/sup> Schaltspiele Geeignete Magneten siehe Best.- Nr. ; 362-2401 362-2401 (typ.)
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Schaltstrom max.:
3A
Kontaktwiderstand:
100mΩ
Kontaktmaterial:
Rhodium
Rückfallzeit max.:
0.1ms
Schaltzeit:
0.5ms
Im Wertebereich:
60-70AT
Breite:
3.8 (Dia.)mm
Länge:
24.5mm
Abmessungen:
3.8 (Dia.) x 24.5mm
Weitere Suchbegriffe: 9092780, Schalter, Kapazitiv, Magnet- und Piezoschalter, Assemtech, GC3823(6070AT), Switches, Capacitive, Magnetic and Piezo Switches, Reed Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,955* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,23*
€ 44,3037
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,86*
€ 41,4834
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,71*
€ 36,5449
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,50*
€ 35,105
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,30*
€ 33,677
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,73*
€ 30,6187
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,65*
€ 28,1435
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,55*
€ 23,2645
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assemtech
MKIT-1456
ab € 2,51*
Zubehör
Assemtech
MKIT-P1456
ab € 6,71*
Zubehör
Assemtech
GC3823 (30-40AT)
ab € 33,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.