Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm konfektioniertes Sensorkabel, Buchse / offenes Ende, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9093351
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     E12402
EAN/GTIN:
     5059040087712
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Leiterquerschnitt = 0,25 mm²
Länge = 2m
Steckverbinder 1 = M12
Kontaktanzahl Steckverbinder 2 = 8
Nennstrom = 2 A
Schutzart = IP67

Umfangreiche Auswahl an Zubehör ebenfalls erhältlich: Software, Kabel, Speicherstecker, Buchsen, Federscheiben, Kupplungen, Messräder und Halterungen. Programmierbare Encoder. IFM-Sortiment mit programmierbaren Inkrementalgebern. Massiv- oder Hohlwellen-Drehgeber-Versionen Magnetisches Erkennungssystem Synchro- oder Klemmflansch-Versionen Auflösung 1..9999
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Länge:
2m
Steckverbinder 1:
M12
Kontaktanzahl Steckverbinder 2:
8
Nennstrom:
2 A
Schutzart:
IP67
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, ifm sensorkabel 2m, as-i kabel, as-i leitung ifm, 9093351, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, ifm electronic, E12402, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,65*
€ 42,64*
€ 5,00*
ab € 33,29*
€ 44,46*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 33,97*
€ 45,14*
€ 3,90*
ab € 34,40*
€ 45,46*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,98*
€ 52,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.