Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm konfektioniertes Sensorkabel, Buchse / offenes Ende, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9093418
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     EVC545
EAN/GTIN:
     5059040087736
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Leiterquerschnitt = 0,25 mm²
Länge = 5m
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Nennstrom = 3 A
Schutzart = IP67

Umfangreiche Auswahl an Zubehör ebenfalls erhältlich: Software, Kabel, Speicherstecker, Buchsen, Federscheiben, Kupplungen, Messräder und Halterungen. Programmierbare Encoder. IFM-Sortiment mit programmierbaren Inkrementalgebern. Massiv- oder Hohlwellen-Drehgeber-Versionen Magnetisches Erkennungssystem Synchro- oder Klemmflansch-Versionen Auflösung 1..9999
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Länge:
5m
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Nennstrom:
3 A
Schutzart:
IP67
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, ifm sensorkabel 5m, rundsteckverbinder sonstige, sensorkabel 5m, 9093418, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, ifm electronic, EVC545, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 5,99*
ab € 17,73*
€ 24,57*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,51*
€ 25,05*
€ 5,00*
ab € 21,45*
€ 29,69*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 21,50*
€ 29,78*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,47*
€ 30,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 74 180 SB
ab € 53,33*
Zubehör
Enghofer
30002159
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.