Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kunststoff Schubladenmagazin Schwarz, 4 Einschübe, 208mm x 325mm x 90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kunststoff Schubladenmagazin Schwarz, 4 Einschübe, 208mm x 325mm x 90mm
RS PRO Kunststoff Schubladenmagazin Schwarz, 4 Einschübe, 208mm x 325mm x 90mm
Artikel-Nr.:
     108EL-9096993
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9096993
EAN/GTIN:
     5056112257165
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Einschübe = 4
Gehäusematerial = Kunststoff
Höhe = 208mm
Breite = 325mm
Tiefe = 90mm
Transparenter Einschübe = Ja
Einschubmaterial = Kunststoff
Kipp-Einschübe = Ja
Farbe = Schwarz
Wandmontage = Nein

RS Pro V6
Weitere Informationen:
Einschübe:
4
Gehäusematerial:
Kunststoff
Höhe:
208mm
Breite:
325mm
Tiefe:
90mm
Transparenter Einschübe:
Ja
Einschubmaterial:
Kunststoff
Kipp-Einschübe:
Ja
Farbe:
Schwarz
Wandmontage:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, rs pro kleinteilemagazin, klarsicht-magazin, 9096993, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Schubladensysteme, RS PRO, G0104, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Drawer Storage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
109024
ab € 5,93*
Zubehör
Raaco
101981
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.