Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattenverbinder
>
Artikel
TE Connectivity Backplane-Steckverbinder Male Blindstopfen-Drawer-Steckverbinder, 8-polig, 2-reihig,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-9097205
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
172063-1
EAN/GTIN:
5059040291041
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Backplane-Steckverbinder
Leiterplattenverbinder
Backplane-Steckverbindertyp = Blindstopfen-Drawer-Steckverbinder
Gender = Stecker
Anzahl der Kontakte = 8
Spaltenzahl = 4
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Gehäusematerial = PBT
Raster = 5mm
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Nennstrom = 15A
Betriebsspannung = 250 V ac
Anschlussart = Steckbar
Betriebstemperatur min. = -20°C
Standardstecker (Blindstopfen) und Steckdosengehäuse von TE Connectivity. Standardmäßige Schubladenstecker (Blindstopfen) und Steckdosensteckverbindergehäuse für den Einsatz in modular aufgebauten Geräten. Diese standardmäßigen Miniatur-Steckverbinder für die Stromversorgung (Blindstopfen) haben ein Rastermaß von 5 mm und robuste Gehäuse aus blauem 94V-0 PBT. Die Gehäuse sind mit Führungsstiften für eine passende Steckausrichtung und mit Bohrungen für die Tafelmontage ausgestattet. Diese standardmäßigen Schubladensteckverbindergehäuse (Blindstopfen) sind für die Anwendung mit Kleinleistungsanwendungen ausgelegt. Die Rast-Crimpkontakte für diese standardmäßigen Schubladenstecker (Blindstopfen) und Steckdosensteckverbindergehäuse müssen gesondert erworben werden.
Weitere Informationen:
Backplane-Steckverbindertyp:
Blindstopfen-Drawer-Steckverbinder
Gender:
Stecker
Anzahl der Kontakte:
8
Spaltenzahl:
4
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Gehäusematerial:
PBT
Raster:
5mm
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Nennstrom:
15A
Betriebsspannung:
250 V ac
Anschlussart:
Steckbar
Betriebstemperatur min.:
-20°C
... >
Steckverbinder
>
Backplane & Rack Steckverbinder
>
Backplane Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
te connectivity blindstopfen
,
blindstopfen
,
dichtstopfen kunststoff
,
9097205
,
Steckverbinder
,
Backplane & Rack Steckverbinder
,
Backplane Steckverbinder
,
TE Connectivity
,
1720631
,
Connectors
,
Backplane & Rack Connectors
,
Backplane Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,08*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity Crimp-Anschlussklemme für Standard Blind-Mate Drawer-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.9mm² / 2mm², Gold
TE Connectivity
170314-1
ab € 11,62*
Zubehör
TE Connectivity Low Power Drawer Crimp-Anschlussklemme für Standard Blind-Mate Drawer- und Hybrid Blind-Mate
TE Connectivity
170313-1
ab € 5,57*
Zubehör
TE Connectivity Low Power Drawer Crimp-Anschlussklemme für Standard Blind-Mate Drawer- und Hybrid Blind-Mate
TE Connectivity
170311-1
ab € 34,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen