Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
MATE-N-LOK-Steckverbinder
>
Artikel
TE Connectivity Commercial MATE-N-LOK Steckverbindergehäuse Buchse 5.08mm, 2-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-9097586
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
170924-1
EAN/GTIN:
5059040290655
Suchbegriffe:
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse 2-polig
steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 5.08mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Commercial MATE-N-LOK
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 15.5mm
Breite = 25.1mm
Gehäusematerial = Nylon
Frei hängende Stiftgehäuse TE Connectivity Commercial MATE-N-LOK. Frei hängende Buchsen-/Kappen-Stiftgehäuse der Serie Commercial MATE-N-LOK mit einem Mittenabstand von 5,08 mm für den Einsatz in Kabel-Kabel-Anwendungen. Die Stiftgehäuse der Serie Commercial MATE-N-LOK für Kabelmontage bestehen aus naturfarbenem Nylon gemäß UL94V-2 und sind vollständig polarisiert mit integrierten Verriegelungsvorrichtungen; Best.-Nr. ; 520-248 520-248 , ; 712-1482 712-1482 , ; 864-9533 864-9533 und ; 864-9537 864-9537 besitzen eine formschlüssige Verriegelung, andere Gehäuse haben eine Kerbenverriegelung. Geeignete Kontakte siehe typische Best.-Nr. ; 520-371 520-371 oder ; 719-0399 719-0399. Best.-Nr. ; 797-3144 797-3144 (4-polig) besitzt ein Gehäusematerial gemäß UL 94V-0.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
5.08mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Commercial MATE-N-LOK
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
15.5mm
Breite:
25.1mm
Gehäusematerial:
Nylon
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Steckergehäuse und Stecker
Weitere Suchbegriffe:
te connectivity steckergehäuse
,
9097586
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
Steckergehäuse und Stecker
,
TE Connectivity
,
1709241
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
Wire Housings & Plugs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,60*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,38*
€ 6,4022
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,21*
€ 6,1999
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,06*
€ 6,0214
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,60*
€ 4,284
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity Commercial MATE-N-LOK Crimp-Anschlussklemme für Commercial-MATE-N-LOK-Steckverbindergehäuse, Buchse,
TE Connectivity
350638-4
ab € 3,89*
Zubehör
TE Connectivity Commercial MATE-N-LOK Crimp-Anschlussklemme für Commercial-MATE-N-LOK-Steckverbindergehäuse, Stecker,
TE Connectivity
163555-6
ab € 0,16*
Zubehör
TE Connectivity Commercial MATE-N-LOK Crimp-Anschlussklemme für Commercial-MATE-N-LOK-Steckverbindergehäuse, Stecker,
TE Connectivity
60620-5
ab € 0,88*
Zubehör
TE Connectivity Crimp-Anschlussklemme für Commercial-MATE-N-LOK-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.5mm² / 2mm², Zinn
TE Connectivity
60619-1
ab € 9,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen