Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Treiber mit Register 8-Bit Treiber, Shift Register MIC Seriell zu seriell, Parallel SMD 16-Pin SOIC W 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9101420
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC5891YWM
EAN/GTIN:
     5059040125902
Suchbegriffe:
9101420
Halbleiter
Logik ICs
Zähler IC
Gehäusegröße = SOIC W
Logikfunktion = Treiber, Shift Register
Anzahl der Zustände = 8
Logikfamilie = MIC
Montage-Typ = SMD
Betriebsart = Seriell zu seriell, Parallel
Anzahl der Elemente = 1
Pinanzahl = 16
Arbeitsspannnung min. = 5 V
Arbeitsspannnung max. = 12 V
Abmessungen = 10.39 x 7.65 x 2.39mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Treiber mit Register, Microchip. Hochspannungs-Hochstromquellen-Treiber-Array Transistortreiber Darlington CMOS-Latches mit niedriger Leistungsaufnahme Ausgangs-Überspannungsschutzdioden Ideal zum Schalten hoher Lasten
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
SOIC W
Logikfunktion:
Treiber, Shift Register
Anzahl der Zustände:
8
Logikfamilie:
MIC
Montage-Typ:
SMD
Betriebsart:
Seriell zu seriell, Parallel
Anzahl der Elemente:
1
Pinanzahl:
16
Arbeitsspannnung min.:
5 V
Arbeitsspannnung max.:
12 V
Abmessungen:
10.39 x 7.65 x 2.39mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,628* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,91*
€ 14,1729
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,82*
€ 14,0658
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,35*
€ 13,5065
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,66*
€ 12,6854
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,24*
€ 12,1856
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,14*
€ 9,6866
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.