Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Taktgenerator CML Takt-Treiber MLF, 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9101486
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SY89833LMG
EAN/GTIN:
     5059040129658
Suchbegriffe:
9101486
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Takttreiber und Taktverteilung
Logikfamilie = CML
Logikfunktion = Takt-Treiber
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MLF
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 3 x 3 x 0.8mm
Länge = 3mm
Breite = 3mm
Höhe = 0.8mm
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Taktpuffer, Microchip
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
CML
Logikfunktion:
Takt-Treiber
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MLF
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
3 x 3 x 0.8mm
Länge:
3mm
Breite:
3mm
Höhe:
0.8mm
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.