Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Edelstahl Maßstab biegsam, höhensicher, metrisch 300mm x 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom Edelstahl Maßstab biegsam, höhensicher, metrisch 300mm x 13mm
Facom Edelstahl Maßstab biegsam, höhensicher, metrisch 300mm x 13mm
Facom Edelstahl Maßstab biegsam, höhensicher, metrisch 300mm x 13mm
Artikel-Nr.:
     108EL-9103234
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     803.300MSLS
EAN/GTIN:
     5059040069343
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Länge = 300mm
Metrisch oder zöllig = metrisch
Material/Stoff = Edelstahl
Breite = 13mm
Finish = Satin
Flexibel = Ja
Faltbar = Nein

Höhensichere Edelstahllineale, Facom SLS. Die Werkzeuge der Serie SLS von Facom wurden für die Arbeit in der Höhe entwickelt. Sie bewahren den Komfort, die Qualität und die Leistungsfähigkeit, die Sie erwarten. Diese roten ABS-Bandmaße von Facom verfügen über eine Bandverriegelung und einen Gürtelclip. Das Band ist mit mattem, antireflektivem Nylon beschichtet, um das Ablesen unter hellen Bedingungen zu erleichtern. Das Gehäuse ist leicht und passt ergonomisch in Ihre Hand, womit es einfach zu sichern und zu verwenden ist. Eigenschaften und Vorteile Werkzeug mit einer Facom SLS-Befestigungslösung, um jedes Risiko eines versehentlichen Fallenlassens auszuschließen Die gecrimpte, "rotierende" Kabellösung sorgt für hohe Ergonomie. Auf beiden Seiten graviert Eine Seite in mm – eine Seite in 1/2 mm Gürtelclip erleichtert das Verstauen in der Höhe Bandverriegelung Hergestellt aus Edelstahl 18 % Cr – 8 % Ni Antireflektive seidenmatte Oberfläche In 4 Längen erhältlich: 3 und 5 Meter. Höhensichere Werkzeuge SLS Facom hat die Werkzeuge der Serie SLS eingeführt, um Unfalle zu vermeiden und so Ihre Gesundheit und Produktivität zu schützen. Sie halten dem doppelten Gewicht des Werkzeugs stand und wurden unter realen Bedingungen getestet. Die Metallkonstruktion hält extremen Stößen, Temperaturen und anderen anspruchsvollen Arbeitsbedingungen stand. Nachverfolgbar An jedem Werkzeug wird bei der Montage des Rings ein individueller Zugtest durchgeführt. Ein Prüfzertifikat ist beigelegt, und eine eindeutige Seriennummer ist in das Werkzeug eingraviert. Auf diese Weise kann Facom die Produktion nachverfolgen, um maximale Sicherheit zu garantieren. Die eindeutige Seriennummer sorgt auch für eine Kennzeichnung und Nachverfolgung des Werkzeugs über dessen gesamte Lebensdauer hinweg.
Weitere Informationen:
Länge:
300mm
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Material/Stoff:
Edelstahl
Breite:
13mm
Finish:
Satin
Flexibel:
Ja
Faltbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Normallineal, Stahllineal, Technikerlineal, Werkstattlineal, facom 300mm maßstab, kontrollmaßstab, maßstab edelstahl, 9103234, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Lineale, Facom, 803300MSLS, Hand Tools, Measuring & Marking, Rulers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,93*
€ 19,96*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,62*
€ 20,07*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,32*
€ 24,88*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,71*
€ 25,06*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,07*
€ 32,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Facom
MOUSQ6X60SLS
ab € 4,04*
Zubehör
Facom
CT-ACC2M
ab € 17,39*
Zubehör
Facom
LAN1.2
ab € 24,28*
Zubehör
Facom
CT70-100
ab € 68,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.