Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Glasplatte, magnetisch 90cm 120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Legamaster Glasplatte, magnetisch 90cm 120cm
Artikel-Nr.:
     108EL-9106968
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     867493000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9106968
Bürobedarf
Whiteboards, Notiztafeln und Planer
Whiteboards
Magnetisch = Ja
Schreibflächenhöhe = 90cm
Schreibflächenbreite = 120cm

1 x Kreidemarker 2 x-starke Glassboard-Magneten Befestigungssatz und klare Montageanleitung. Optionales 220-mm-Marker-Fach (RS ; 910-6974 910-6974 ) ist mit einem starken selbstklebenden Streifen leicht am Glassboard zu befestigen Empfohlenes Zubehör – nicht im Lieferumfang enthalten: Glassboard Starterkit (RS ; 910-6986 910-6986 ). Farbiges Glassboard. Die magnetischen Glassboards von Legamaster sind ideal für den Einsatz im Büro, in der Schule oder zu Hause. Das Glassboard ist auf der Rückseite beschichtet und kann vor jede Wandfarbe gehängt werden, ohne dass die Oberfläche durchscheint. Glassboard besteht aus gehärtetem Sicherheitsglas, sodass keine Gefahr besteht, dass das Produkt bricht. Magnetische Glassboard-Oberfläche (4 mm) Kann mit Legamaster Kreidemarkern und Legamaster Tafelmarkern beschrieben werden. Legamaster-Glassboards können waagerecht oder senkrecht montiert werden Wandhalterungen (90 x 120 cm und 100 x 150 cm). Minimalistisch farbenfrohes und dekoratives Glassboard mit allen Funktionen eines herkömmlichen Memoboard/Whiteboard Gehärtetes Sicherheitsglas (4 mm) Perfekt leichte Beschreibbarkeit Sehr gute bis ausgezeichnete Trockenabwischbarkeit Hygienische Glasoberfläche, die mit Legamaster Whiteboard- und Glassboard-Reiniger leicht zu reinigen und sauber zu halten ist Entfernen Sie Tinte von Permanent-Markern: kann mit Magic-Wipe verwendet werden
Weitere Informationen:
Magnetisch:
Ja
Schreibflächenhöhe:
90cm
Schreibflächenbreite:
120cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,02*
€ 412,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,53*
€ 401,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,96*
€ 370,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,30*
€ 343,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,47*
€ 326,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
867457000
ab € 45,30*
Zubehör
Legamaster
867465000
ab € 21,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.