| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-9107942 Herst.-Nr.: 3M 987C diam 115, 36+ EAN/GTIN: 5059041239813 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Scheibentyp = Schleifscheibemm Schleifmaterial = Aluminiumoxid Korngröße = P60 Klasse = Fein Drehzahl max. = 13300U/min Serie = Cubitron™ II Modell = 3M™ Cubitron™ II 987C
3M™ Fiberscheibe Cubitron™ II 987C. Die Fiberscheibe 3M™ Cubitron™ II 987C enthält 3M präzisionsgeformte Korn mit bis zu doppelter Schnittrate, womit sie alle herkömmlichen Scheiben in puncto Leistung als auch bei der Langlebigkeit übertrifft. Die Fiberscheibe Cubitron™ II wurde für die Arbeit mit wärmeempfindlichen Materialien wie Edelstahl entwickelt. Sie maximiert das wirtschaftliche Schneiden, senkt den Schleifdruck und vermeidet Ermüdung beim Benutzer. Hervorragende Schneideleistung. Die Scheibe 987 C enthält 3M präzisionsgeformte Korn-Technologie, die aus dreiecksförmigen Körnern, die vor dem Backen elektrostatisch verteilt wurden. Die Körner dienen dann als eigenständige Schneidwerkzeuge, um die Metallverfärbung zu verringern und eine extreme Effizienz zu erreichen. Die Scheibe wird gleichmäßig verschlissen und schärft sich von selbst nach, bis die Spitze abbricht. Dies verringert die Wärmeaufstauung durch Reibung und verlängert die Lebensdauer der Scheibe. Die 3M™ Cubitron™ II 987C übertrifft herkömmliche Keramikscheiben, da sie auf wärmeempfindlichen Materialien kühler bleibt. Diese Fiberscheibe ist gut zum Anfasen von Kanten, zum Schneiden von Nuten, zum Entfernen von Stahlschweißnähten und mehr geeignet. Eigenschaften und Vorteile. Konstruiert um schneller zu schneiden und länger zu halten als vergleichbare Keramikprodukte Versteifter Faserträger und starke Harzklebebindung sorgen für Langlebigkeit und Reißfestigkeit im harten Einsatz Enthält 3M Präzisionskorn, das deutlich kühler arbeitet und länger genutzt werden kann als Wettbewerbsprodukte, wodurch mehr Teile pro Scheibe bearbeitet werden können und die Scheiben seltener getauscht werden müssen Eine integrierte Schleifhilfe reduziert die Schleiftemperatur an wärmeempfindlichen Legierungen und verlängert so die Standzeit Die starre Nabe bietet bietet festen Halt für die Fiberglasscheibe Pad-Trägerscheiben und Fiberscheiben können separat gekauft werden. Typische Anwendungen:. Diese robusten Fiberscheiben eignen sich hervorragend zum Entfernen von Schweißnähten, Schleifen und Glätten großer und kleiner Metallflächen. Sie ist in Branchen wie Landmaschinenbau und Bauwirtschaft, Automobilherstellung, Schiffs- und Bootsbau sowie in der Metallverarbeitung zu finden. Häufig gestellte Fragen. Was ist der Unterschied zwischen 3M™ Cubitron™ II-Fiberscheiben und 3M™-Fiberscheiben mit Precision Shaped Grain?. Die Fiberscheiben 3M™ Cubitron™ II sorgen für einen schnelleren Schnitt und eine längere Standzeit, womit sie ideal für produktive Anwendungen mit hohen Stückzahlen sind. Möchten Sie diese Scheiben auf Holz verwenden?. Nein, diese sind nicht für den Einsatz auf Holz geeignet, sondern nur auf Metallen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Scheibentyp: | Schleifscheibemm | Schleifmaterial: | Aluminiumoxid | Korngröße: | P60 | Klasse: | Fein | Drehzahl max.: | 13300U/min | Serie: | Cubitron™ II | Modell: | 3M™ Cubitron™ II 987C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |