Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Siliziumkarbid Schleifscheibe Ø 115mm, Korngröße P240


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M Siliziumkarbid Schleifscheibe Ø 115mm, Korngröße P240
Artikel-Nr.:
     108EL-9107945
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3M 987C diam 115, 60+
EAN/GTIN:
     5059041302357
Suchbegriffe:
9107945
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Schleifriemen, Scheiben & Räder
Schleifscheiben
Scheibentyp = Schleifscheibemm
Schleifmaterial = Siliziumkarbid
Korngröße = P240
Klasse = Sehr Fein
Drehzahl max. = 13200U/min
Serie = Cubitron™ II
Modell = 3M™ Cubitron™ II 987C

3M™ Fiberscheibe Cubitron™ II 987C. Die Fiberscheibe 3M™ Cubitron™ II 987C enthält 3M präzisionsgeformte Korn mit bis zu doppelter Schnittrate, womit sie alle herkömmlichen Scheiben in puncto Leistung als auch bei der Langlebigkeit übertrifft. Die Fiberscheibe Cubitron™ II wurde für die Arbeit mit wärmeempfindlichen Materialien wie Edelstahl entwickelt. Sie maximiert das wirtschaftliche Schneiden, senkt den Schleifdruck und vermeidet Ermüdung beim Benutzer. Hervorragende Schneideleistung. Die Scheibe 987 C enthält 3M präzisionsgeformte Korn-Technologie, die aus dreiecksförmigen Körnern, die vor dem Backen elektrostatisch verteilt wurden. Die Körner dienen dann als eigenständige Schneidwerkzeuge, um die Metallverfärbung zu verringern und eine extreme Effizienz zu erreichen. Die Scheibe wird gleichmäßig verschlissen und schärft sich von selbst nach, bis die Spitze abbricht. Dies verringert die Wärmeaufstauung durch Reibung und verlängert die Lebensdauer der Scheibe. Die 3M™ Cubitron™ II 987C übertrifft herkömmliche Keramikscheiben, da sie auf wärmeempfindlichen Materialien kühler bleibt. Diese Fiberscheibe ist gut zum Anfasen von Kanten, zum Schneiden von Nuten, zum Entfernen von Stahlschweißnähten und mehr geeignet. Eigenschaften und Vorteile. Konstruiert um schneller zu schneiden und länger zu halten als vergleichbare Keramikprodukte Versteifter Faserträger und starke Harzklebebindung sorgen für Langlebigkeit und Reißfestigkeit im harten Einsatz Enthält 3M Präzisionskorn, das deutlich kühler arbeitet und länger genutzt werden kann als Wettbewerbsprodukte, wodurch mehr Teile pro Scheibe bearbeitet werden können und die Scheiben seltener getauscht werden müssen Eine integrierte Schleifhilfe reduziert die Schleiftemperatur an wärmeempfindlichen Legierungen und verlängert so die Standzeit Die starre Nabe bietet bietet festen Halt für die Fiberglasscheibe Pad-Trägerscheiben und Fiberscheiben können separat gekauft werden. Typische Anwendungen:. Diese robusten Fiberscheiben eignen sich hervorragend zum Entfernen von Schweißnähten, Schleifen und Glätten großer und kleiner Metallflächen. Sie ist in Branchen wie Landmaschinenbau und Bauwirtschaft, Automobilherstellung, Schiffs- und Bootsbau sowie in der Metallverarbeitung zu finden. Häufig gestellte Fragen. Was ist der Unterschied zwischen 3M™ Cubitron™ II-Fiberscheiben und 3M™-Fiberscheiben mit Precision Shaped Grain?. Die Fiberscheiben 3M™ Cubitron™ II sorgen für einen schnelleren Schnitt und eine längere Standzeit, womit sie ideal für produktive Anwendungen mit hohen Stückzahlen sind. Möchten Sie diese Scheiben auf Holz verwenden?. Nein, diese sind nicht für den Einsatz auf Holz geeignet, sondern nur auf Metallen.
Weitere Informationen:
Scheibentyp:
Schleifscheibemm
Schleifmaterial:
Siliziumkarbid
Korngröße:
P240
Klasse:
Sehr Fein
Drehzahl max.:
13200U/min
Serie:
Cubitron™ II
Modell:
3M™ Cubitron™ II 987C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,70*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 25 Stück (ab € 2,388* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 79,42*
€ 94,51
pro Box
ab 2 Boxen
€ 78,79*
€ 93,76
pro Box
ab 5 Boxen
€ 76,78*
€ 91,37
pro Box
ab 10 Boxen
€ 70,04*
€ 83,35
pro Box
ab 500 Boxen
€ 59,70*
€ 71,04
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.