Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon SMD Schottky Diode, 70V / 70mA, 2-Pin SOD-323


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9110967
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAS170WE6327HTSA1
EAN/GTIN:
     5059043790909
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-323
Dauer-Durchlassstrom max. = 70mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 70V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 100mA

Schottky-Dioden, Infineon
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-323
Dauer-Durchlassstrom max.:
70mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
70V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
100mA
Weitere Suchbegriffe: 9110967, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Infineon, BAS170WE6327HTSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,09147* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 340,23*
€ 404,8737
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 333,12*
€ 396,4128
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 310,35*
€ 369,3165
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 297,54*
€ 354,0726
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 274,41*
€ 326,5479
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.