Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Schieberegister 8-Bit Treiber, Shift Register MIC Seriell zu seriell, Parallel SMD 18-Pin SOIC W 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9112770
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC5842YWM
EAN/GTIN:
     5059040113084
Suchbegriffe:
9112770
Halbleiter
Logik ICs
Zähler IC
Gehäusegröße = SOIC W
Logikfunktion = Treiber, Shift Register
Anzahl der Zustände = 8
Logikfamilie = MIC
Montage-Typ = SMD
Betriebsart = Seriell zu seriell, Parallel
Anzahl der Elemente = 1
Pinanzahl = 18
Abmessungen = 11.55 x 7.52 x 2.26mm
Betriebstemperatur max. = 85 °C

Treiber mit Register, Microchip. Hochspannungs-Hochstromquellen-Treiber-Array Transistortreiber Darlington CMOS-Latches mit niedriger Leistungsaufnahme Ausgangs-Überspannungsschutzdioden Ideal zum Schalten hoher Lasten
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
SOIC W
Logikfunktion:
Treiber, Shift Register
Anzahl der Zustände:
8
Logikfamilie:
MIC
Montage-Typ:
SMD
Betriebsart:
Seriell zu seriell, Parallel
Anzahl der Elemente:
1
Pinanzahl:
18
Abmessungen:
11.55 x 7.52 x 2.26mm
Betriebstemperatur max.:
85 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,484* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,77*
€ 31,8563
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,64*
€ 30,5116
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,33*
€ 27,7627
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,40*
€ 26,656
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,67*
€ 24,5973
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,42*
€ 20,7298
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.