Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Halbleiter
>
Sensor ICs
>
Touchscreen Sensor ICs
>
Artikel
Microchip Touchscreen-Controller, 10 bit SPI Resistiv 4-Draht, 5-Draht, 8-Draht SMD SSOP, 20-Pin
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-9115647
Hersteller:
Microchip Technology
Herst.-Nr.:
AR1100-I/SS
EAN/GTIN:
5059040108806
Suchbegriffe:
9115647
Halbleiter
Sensor ICs
Touchscreen Sensor ICs
Auflösung = 10 bit
Interface-Typ = SPI
Sensing-Technologie = Resistiv
Sensing-Wire-Typ = 4-Draht, 5-Draht, 8-Draht
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 20
Versorgungsspannnung typ. = 5 V
Abmessungen = 7.5 x 5.6 x 1.85mm
Länge = 7.5mm
Breite = 5.6mm
Höhe = 1.85mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Resistive USB- und RS-232-Touchscreen Controller der Serie AR1100
Weitere Informationen:
Auflösung:
10 bit
Interface-Typ:
SPI
Sensing-Technologie:
Resistiv
Sensing-Wire-Typ:
4-Draht, 5-Draht, 8-Draht
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
20
Versorgungsspannnung typ.:
5 V
Abmessungen:
7.5 x 5.6 x 1.85mm
Länge:
7.5mm
Breite:
5.6mm
Höhe:
1.85mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
... >
Halbleiter
>
Sensor ICs
>
Touchscreen Sensor ICs
Weitere Suchbegriffe:
Microchip
,
AR1100ISS
,
Semiconductors
,
Touch Screen Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,21043*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 67 Stück (ab € 1,97329* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 178,68029*
€ 212,62955
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 163,79021*
€ 194,91035
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 156,24065*
€ 185,92637
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 148,1504*
€ 176,29898
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 132,21043*
€ 157,33041
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen