Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Souriau UT0 18 Rundsteckverbinder Buchse 23-polig / 13.0A Kabelmontage, Crimpanschluss IP68, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9120737
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     UT061823SH
EAN/GTIN:
     5059041240161
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Rundsteckverbinder UT0
Anzahl der Kontakte = 23
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Crimp
Schutzart = IP68, IP69K
Nennstrom = 13.0A
Serie = UT0
Betriebsspannung = 500,0 V
Gehäusegröße = 18
Gehäusematerial = Zink
Zugentlastung = Nein
Betriebstemperatur min. = -40°C

Stecker der Serie UTO von Souriau. Die Serie UTO von Steckverbindern von Souriau bietet eine Vielzahl von hochwertigen mehrpoligen Steckverbindern in 8 Gehäusegrößen und 8 Einsatzanordnungen, die alle mit den TRIM TRIO "UTG"- und "UTP"-Familien industrieller Steckverbinder austauschbar sind. Die Serie verfügt über eine widerstandsfähige und robuste Bauweise zur Erfüllung aller Umwelt- und mechanischen Anforderungen für den Einsatz in Innenräumen und Außenbereichen. Widerstandsfähige, robuste Konstruktion sorgt für hohe Leistung in einer Vielzahl von Klimabedingungen Austauschbar mit den TRIM TRIO "UTG"- und "UTP"-Familien industrieller Steckverbinder Erhältlich in einer Vielzahl von Gehäusegrößen und Einsatzanordnungen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
23
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Crimp
Schutzart:
IP68, IP69K
Nennstrom:
13.0A
Serie:
UT0
Betriebsspannung:
500,0 V
Gehäusegröße:
18
Gehäusematerial:
Zink
Zugentlastung:
Nein
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Serie UT0 Steckverbinder, UT0-Rundsteckverbinder, UT0-Steckverbinder, buchsenkontakt souriau, buchsenkontakt, buchsengehäuse 23-polig, 9120737, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Souriau Sunbank by Eaton, UT061823SH, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 21,58*
€ 36,21*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,08*
€ 41,74*
1 Tag
132
€ 14,99*
ab € 24,45*
€ 41,90*
€ 6,90*
ab € 35,29*
€ 50,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Souriau by Eaton
UT018JCS
ab € 17,62*
Zubehör
Souriau by Eaton
UT018AC
ab € 20,75*
Zubehör
Souriau by Eaton
RCDXK-1D28
ab € 20,48*
Zubehör
Souriau by Eaton
SC16ML11TK6
ab € 0,277*
Zubehör
Souriau by Eaton
RC16M23K
ab € 0,59*
Zubehör
Souriau by Eaton
UT001823PH6
ab € 12,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.