Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Spannungsregler 70mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-223, 3+Tab-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9122752
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1790-3302E/DB
EAN/GTIN:
     5059040128705
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige AbfallspannungmA
Ausgangsspannung = 3,3 V
Line-Regulation = 0,0002 %/V
Genauigkeit = ±2.5%
Polarität = Positiv
Ruhestrom = 0.07mA
Pinanzahl = 3+Tab
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 6.5 x 3.5 x 1.6mm
Betriebstemperatur min. = –40 °Cmm
Länge = 6.5mm

Low Dropout-Spannungsregler MCP1790/1791
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige AbfallspannungmA
Ausgangsspannung:
3,3 V
Line-Regulation:
0,0002 %/V
Genauigkeit:
±2.5%
Polarität:
Positiv
Ruhestrom:
0.07mA
Pinanzahl:
3+Tab
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
6.5 x 3.5 x 1.6mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °Cmm
Länge:
6.5mm
Weitere Suchbegriffe: 9122752, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, MCP17903302EDB, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,18028*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 78 Stück (ab € 0,72026* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,18038*
€ 87,08465
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,71012*
€ 84,14504
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,70006*
€ 81,75307
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,7001*
€ 80,56312
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,18028*
€ 66,85453
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.