Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Echtzeituhr (RTC) Batteriepufferung, Kalender DW:DM:M:Y HH:MM:SS, 64B RAM, Serial-Bus Bus SMD, SOIC 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9122774
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP7940N-I/SN
EAN/GTIN:
     5059040132139
Suchbegriffe:
Echt-Zeit-Uhr
Echtzeituhr
Real Time Clock
real time clock
Funktionsumfang = Batteriepufferung, Kalender
Datumsformat = DW:DM:M:Y
Zeitformat = HH:MM:SS
User RAM = 64B
Bus-Typ = Seriell-I2C
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.5mm
Länge = 4.9mm
Breite = 3.9mm
Höhe = 1.5mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

I²C-Echtzeituhren/Kalender MCP7940N
Weitere Informationen:
Funktionsumfang:
Batteriepufferung, Kalender
Datumsformat:
DW:DM:M:Y
Zeitformat:
HH:MM:SS
User RAM:
64B
Bus-Typ:
Seriell-I2C
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.5mm
Länge:
4.9mm
Breite:
3.9mm
Höhe:
1.5mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 9122774, Halbleiter, Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs, Echtzeituhren, Microchip, MCP7940NISN, Semiconductors, Clock, Timing & Frequency ICs, Real Time Clocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7333* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,52*
€ 111,2888
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,91*
€ 110,5629
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,80*
€ 105,672
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,13*
€ 101,3047
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,33*
€ 87,2627
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.