Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelpritsche, Typ Drahtträger, T. 60mm x 200 mm x 3m Verzinkte Stahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabelpritsche, Typ Drahtträger, T. 60mm x 200 mm x 3m Verzinkte Stahl
Artikel-Nr.:
     108EL-9124708
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9124708
EAN/GTIN:
     5056112260400
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn verzinkt
Kabelwannentyp = Drahtträger
Länge = 3m
Breite = 200 mm
Tiefe = 60mm
Material = Elektrogalvanisierter Stahl
Korrosionsschutztyp = Ecologic Zinkbeschichtung

RS Pro Draht, galvanisierter Stahl 3 m x 200 mm x 60 mmHalten Sie Ihre Kabel mit dieser RS Pro Kabelkorbschale ordentlich und in Ordnung Seine offene Drahtstruktur verbessert die Belüftung, um Wärmestau zu verhindern. Sie besteht aus galvanisiertem Stahl und ist leichter als Ihre durchschnittliche Kabeltrasse Dank des Drahtgewebe-Designs können Sie die Schale problemlos installieren. Um Ihren Platz besser zu nutzen, können Sie die Schale auf die gewünschte Größe schneiden oder mehrere mit einer Klemmkupplung verbinden. Das Fach ist drei Meter lang, mit einer Breite von 200 mm und einer Tiefe von 60 mm. Es verfügt über eine ökologische Zinkbeschichtung, sodass es korrosionsbeständig ist. Dieses Produkt ist eine ausgezeichnete Möglichkeit, Drähte und Kabel organisiert zu halten und kann in Büros und Fabriken verwendet werden. Dieses Produkt ist Teil der RS Pro Serie und wurde auf Langlebigkeit und Sicherheit geprüft. Es erfüllt die ISO-Qualitätsstandards 90001:2000 (International Organisation for Standardization).Eigenschaften und Vorteile• Kabelrinne aus Drahtgitter • Länge: 3 m • Breite: 200 mm • Tiefe von 60 mm • galvanisiertes Stahlmaterial • Ecologic Zinkbeschichtung für Korrosionsschutz • Erfüllt den ISO 9000:2000-Standard für QualitätsmanagementsystemeRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Kabelwannentyp:
Drahtträger
Länge:
3m
Breite:
200 mm
Tiefe:
60mm
Material:
Elektrogalvanisierter Stahl
Korrosionsschutztyp:
Ecologic Zinkbeschichtung
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn, kabelbahn beschichtet, 9124708, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, RS PRO, R0620Z3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,97*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 27,9925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 157,46*
€ 187,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 153,18*
€ 182,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 150,75*
€ 179,39
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 135,68*
€ 161,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 132,95*
€ 158,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 111,97*
€ 133,24
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9124710
ab € 34,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.