Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Akkuladesteuerung IC SMD / 1.1A, DFN 10-Pin, 4,2 bis 13 V.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9126836
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP73213-A6SI/MF
EAN/GTIN:
     5059040112940
Suchbegriffe:
9126836
Halbleiter
Stromversorgung
Batteriemanagement
Batterie-Typ = Lithium-Ion, Lithium-Polymer
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFN
Pinanzahl = 10
Versorgungsspannnung typ. = 4,2 bis 13 V.
Abmessungen = 3 x 3 x 0.88mm
Länge = 3mm
Breite = 3mm
Höhe = 0.88mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Ausgangsstrom max. = 1.1A
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Ausgangsstrom min. = 130mA

Akkulade- und Überwachungssteuerungen, Microchip
Weitere Informationen:
Batterie-Typ:
Lithium-Ion, Lithium-Polymer
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFN
Pinanzahl:
10
Versorgungsspannnung typ.:
4,2 bis 13 V.
Abmessungen:
3 x 3 x 0.88mm
Länge:
3mm
Breite:
3mm
Höhe:
0.88mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Ausgangsstrom max.:
1.1A
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Ausgangsstrom min.:
130mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,5204*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 120 Stück (ab € 1,71267* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 252,3108*
€ 300,24985
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 248,3904*
€ 295,58458
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 233,8104*
€ 278,23438
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 225,72*
€ 268,6068
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 205,5204*
€ 244,56928
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.