Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Verpackungsbandsatz Verzurrkit, Tragkraft 185kg mit PP Band, 12mm x 1500m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9129147
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9129147
EAN/GTIN:
     5056112261025
Suchbegriffe:
9129147
Bürobedarf
Postversand und Verpackungen
Verzurrband-Sätze und -Rollen
Hersteller = RS PRO
Tragkraft = 185kg
Bandmaterial = PP
Bandbreite = 12mm
Bandlänge = 1500m
Farbe = Schwarz

RS Pro Gewindeschneidsatz, 185 kg, 1500 m, schwarzWenn Sie Kartons und Paletten befestigen und sichern möchten, um sie beim Verladen oder unterwegs zu stoppen, enthält dieses schwarze Umreifungskit alles, was Sie benötigen. Das Universal-Polypropylen-Umreifungskit (PP) eignet sich für die Sicherung schwerer Güter in Fabriken, Werkstätten oder in industriellen Umgebungen. Das Kit ist eine praktische All-in-One-Lösung und umfasst einen Spender, einen 12-mm-Spanner, ein 12-mm-Dichtmittel, 500 Dichtungen und eine Coil aus schwarzem Polypropylenband mit einer Breite von 12 mm. Das Polypropylenmaterial in Band und Schnallen hat eine Bruchbelastung von 185 kg und das Band hat eine Länge von 1500 m. Er ist für den Einsatz als sicherere Alternative zu Stahlbändern vorgesehen und eignet sich dennoch für intensive industrielle Anwendungen. Als Teil der RS Pro Serie wurden alle Komponenten des Kits gründlich auf Sicherheit geprüft.Eigenschaften und Vorteile• Umreifungskit aus Polypropylen (PP) • Bruchbelastung von 185 kg • Zuglänge von 1500 m • Bandbreite von 12 mm • 12-mm-Spanner • 12-mm-Dichtmittel • 500 Dichtungen und Coil of Black Banding • Die (211-7677) 211-7677 und (067-3080) 067-3080 sind als verwandte Artikel für 912-9147 und (912-9144) 912-9144zu finden.RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Hersteller:
RS PRO
Tragkraft:
185kg
Bandmaterial:
PP
Bandbreite:
12mm
Bandlänge:
1500m
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,48*
€ 440,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,70*
€ 439,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,54*
€ 408,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,78*
€ 386,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,99*
€ 359,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.