| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9129214 Herst.-Nr.: 9129214 EAN/GTIN: 5056112261223 |
| |
|
| | |
| Für max. Wickelbreite = 400mm
Kunststoff-Handabroller mit Griff, RS Pro. Handgriffspender von RS Pro aus Kunststoff zur Verwendung mit Stretchfolie. Eine wirtschaftliche Art, Stretchfolie zu spenden. Eigenschaften und Vorteile. Leichte Kunststoffkonstruktion 2-teiliger Kunststoffspender für Stretchfolie mit Handgriff Entworfen für 38 mm Kerne Gewicht 0,2 kg. Informationen zu Anwendungen. Ideal zum Verpacken von Paletten Weitere Informationen: | | Für max. Wickelbreite: | 400mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9129214, Bürobedarf, Postversand und Verpackungen, RS PRO, DPD38, Office Supplies, Posting & Packaging, Pallet Wrap Dispensers |
| | |
| |