Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Klinken-Buchse 6,35 mm gewinkelt, 3-polig Stereo, Tafelmontage Lötanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Klinken-Buchse 6,35 mm gewinkelt, 3-polig Stereo, Tafelmontage Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-9131049
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9131049
EAN/GTIN:
     5056112261803
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
Klinkenstecker
klinkenstecker 6,3mm stereo
klinkenstecker
Gender = Buchse
Größe = 6,35 mm
Montagetyp = Tafelmontage
Typ = Stereo
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold, Zinn
Nennstrom = 5A
Gehäusematerial = Nylon
Betriebsspannung = 2 kV dc
Farbe = Schwarz
Kontaktmaterial = Nickel Silber Legierung
Anzahl der Pole/-polig = 3

Klinkenbuchsen, 6,35 mm, RS Pro. Klinkenbuchsen für Tafelmontage von RS Pro. Jede 6,35-mm-Klinkenbuchse ist konform mit JISC 6560 und als dreipolige Ausführung (Stereo) erhältlich. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Lötanschluss (Rückseitenmontage). Best.-Nr. ; 913-1033 913-1033 verfügt über eine entfernbare Unterlegscheibe. Spannungsfestigkeit: min. 2000 V dc. Lebensdauer: Mindestens 10.000+ Steckzyklen
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Größe:
6,35 mm
Montagetyp:
Tafelmontage
Typ:
Stereo
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold, Zinn
Nennstrom:
5A
Gehäusematerial:
Nylon
Betriebsspannung:
2 kV dc
Farbe:
Schwarz
Kontaktmaterial:
Nickel Silber Legierung
Anzahl der Pole/-polig:
3
Weitere Suchbegriffe: klinkenstecker 6,3 mm, 9131049, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Klinken Stecker/Buchsen, RS PRO, RS1220A, Connectors, AV Connectors, Jack Plugs & Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,54*
€ 19,6826
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,50*
€ 19,635
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,63*
€ 18,5997
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,47*
€ 17,2193
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,27*
€ 15,7913
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,43*
€ 13,6017
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,20*
€ 10,948
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7424563
ab € 5,89*
Zubehör
RS Pro
392665
ab € 16,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.