Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Artikel
RS PRO Reihenklemmenblock Grau, 2.5mm², 800 V / 15 (CSA) A, 15 (UL) A, 24 (IEC) A, Federklemme
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-9131279
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
9131279
EAN/GTIN:
5056112262053
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen grau
reihenklemmen
reihenklemme rs pro
Farbe = Grau
AWG = 28 → 12AWG
Anschlussart = Federklemme
Kabelquerschnitt = 2.5mm²
Betriebsspannung = 800 V
Federklemmenblöcke. Eigenschaften und Vorteile. Flache, platzsparende Bauweise mit Anschluss an der Vorderseite 2,5 mm² Vibrationsfester, lockerungsgeschützter Anschluss mit vorgespannten Federklemmen Schnelle Verdrahtung und leicht zu bedienen Einfache Montage und Demontage von DIN-Schiene Korrosionsbeständige Anschlusspunkte Niedriger Kontaktwiderstand Einfache Erweiterung des Klemmenanschluss Leichte Handhabung und sichere Verbindung
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
AWG:
28 → 12AWG
Anschlussart:
Federklemme
Kabelquerschnitt:
2.5mm²
Betriebsspannung:
800 V
... >
Steckverbinder
>
Anschlussklemmenblöcke
>
Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen
Weitere Suchbegriffe:
9131279
,
Steckverbinder
,
Anschlussklemmenblöcke
,
Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen
,
RS PRO
,
SDUNP25BE
,
Connectors
,
Terminal Blocks
,
DIN Rail Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,76*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen