Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Ärztebedarf, Krankenhausbedarf
>
Diagnostik
>
Endoskopie
>
Technische Endoskope
>
Videoendoskop
>
Artikel
RS PRO LED Videoskop, 54°, Sonde Ø 8mm x 880mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-9131560
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
9131560
EAN/GTIN:
5056112262237
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
Videoendoskop
Prüfsonden-Länge = 880mm
Prüfsonden-Durchmesser = 8mm
Auflösung = 640 x 480pixels
Sichtfeld = 54°
Beleuchtungsart = LED
Fokussierabstand min. = > 30mm
IP67. AA-Batterien nicht im Lieferumfang enthalten. Drahtloses Endoskop von RS Pro. Das drahtlose Endoskop von RS Pro ermöglicht eine detaillierte Visual Inspection in schwer zugänglichen Bereichen, selbst bei völliger Dunkelheit oder unter Wasser aufgrund der LED-Beleuchtung. Diese Premium-Inspektionskamera ist ein leichtes tragbares Gerät, das perfekt entwickelt wurde, um es Ihnen zu erleichtern, zu untersuchen, zu diagnostizieren und zu suchen, ohne dass Sie Maschinen demontieren müssen, was sowohl Zeit als auch Geld spart. Die Bilder können gespeichert und zur späteren Verwendung heruntergeladen werden. RS Pro verfügt über eine große Auswahl an Inspektionskameras, die für eine Vielzahl von Aufgaben verwendet werden können, einschließlich der Lokalisierung von Kabeln, Rohren, Lecks, der Inspektion von Maschinen und vielen anderen Anwendungen in der Industrie und im Haushalt. Eigenschaften und Vorteile:. Mit dieser drahtlosen Lösung können Sie Bilder und Videos drahtlos aufnehmen und anzeigen Der drehbare Kamerakopf ermöglicht Inspektionen um 360° ohne tote Winkel Wasserdichter, wetterfester, stoßfester flexibler Schwanenhals und Kamera Die Achse kann Wasser gemäß IP67 ausgesetzt werden Vier LEDs mit Helligkeitssteuerung, beleuchtet dunkle Bereiche, die überprüft werden sollen Abnehmbarer Monitor Stromversorgung über 4 x AA-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten) Monitor spielt die erfassten Bilder und aufgezeichneten Videos unabhängig voneinander ab 2,4 GHz HF-WLAN-Verbindung zwischen Bildschirm und Haupteinheit Aufzeichnungsfunktion, mit Micro-SD-Slot Kameratonde ist als Zubehör erhältlich - siehe RS Best.-Nr. ; 847-8959 847-8959 , RS Best.-Nr. ; 130-9778 130-9778 Das Verlängerungskabel ist RS Best.-Nr. ; 130-9777 130-9777. Technische Merkmale. Bildsensor: Farbbildsensor 1/9" VGA-CMOS (Auflösung: 640 x 480 Pixel) Monitor: abnehmbares 3,5" Vollfarb-LCD Bildauflösung: 480 x 234 (Format: JPG) Videoauflösung: 480 x 234 (Format: AVI) Einzelbildrate für Video: 30 Bilder/Sekunde Micro-SD-Karte: Unterstützung für Micro-SD-Karte bis zu 32 GB Videoformat: NTSC- und PAL-Composite-Video Kabellänge: Ca. 1,5 m Fokusbereich:> 3 cm bis unendlich. Fixfokusobjektiv Beleuchtung: 4 weiße LED-Leuchten mit einstellbarer Helligkeit Sondenlänge: 880 mm Sondendurchmesser: 8 mm. Typische Anwendungen. Inspektionskameras und -fernrohre sind äußerst nützliche und manchmal kritische Geräte in verschiedenen Bereichen, in denen Sie Ihre Augen nicht leicht get. Diese Instrumente werden häufig von Handwerkern, Heimwerkern und Mechanikern verwendet, um schwer zugängliche Bereiche zu sehen, um Probleme und Fehler schneller und einfacher zu finden und im Wesentlichen Zeit und Geld im Prozess zu sparen. Anwendungsbereiche: Medizinisch Mechanisch Rohre und Leitungen Elektrisch Schädlingsbekämpfung. Häufig gestellte Fragen. Sind Batterien im Lieferumfang dieser Inspektionskamera enthalten? Nein, Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten. Wofür wird eine Inspektionskamera verwendet? Inspektionskameras werden in der Regel zur Betrachtung, Inspektion und Untersuchung schwer zugänglicher Bereiche wie Maschinen-, Rohr-, Fahrzeug- und Wandinspektion verwendet.
Weitere Informationen:
Prüfsonden-Länge:
880mm
Prüfsonden-Durchmesser:
8mm
Auflösung:
640 x 480pixels
Sichtfeld:
54°
Beleuchtungsart:
LED
Fokussierabstand min.:
> 30mm
... >
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
>
Werkzeuge für Werkstätten
>
Inspektionskameras
Weitere Suchbegriffe:
Videoskop
,
rs pro videoskop
,
akku inspektionskamera
,
9131560
,
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
,
Werkzeuge für Werkstätten
,
Inspektionskameras
,
RS PRO
,
BOT1016
,
Power Tools, Soldering & Welding
,
Workshop Tools
,
Inspection Cameras
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 411,64*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,61*
€ 589,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,33*
€ 587,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,15*
€ 544,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,46*
€ 514,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,64*
€ 489,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO LR6 AA Batterie, Alkali, 1.5V / 2.2Ah Standard
RS Pro
7442199
ab € 6,45*
Zubehör
RS PRO Tastkopf-Verlängerungskabel für RS 847-8947, RS 847-8956, RS 913-1560, RS 913-15
RS Pro
1309778
ab € 157,46*
Zubehör
RS PRO Tastkopf-Verlängerungskabel für RS 847-8947, RS 847-8956, RS 913-1560, RS 913-15
RS Pro
1309777
ab € 44,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen