Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 120087 konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gerade / M8 Stecker gerade, Länge 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9132216
Hersteller:
     Brad from Molex
Herst.-Nr.:
     1200878359
EAN/GTIN:
     5059045434429
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 1m
sensorkabel
Serie = 120087
Aderzahl = 4
Mantelmaterial = PURm
Ausrichtung - Steckverbinder 1 = gerade
Steckverbinder 2 = M8
Kodierung = A
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Nennstrom = 3 A
Schutzart = IP67
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Buchse°C

Patchkabel. Montierte Patchkabel ermöglichen Verbindungen zwischen Sensoren und Verteilerboxen 4-polig
Weitere Informationen:
Serie:
120087
Aderzahl:
4
Mantelmaterial:
PURm
Ausrichtung - Steckverbinder 1:
gerade
Steckverbinder 2:
M8
Kodierung:
A
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Nennstrom:
3 A
Schutzart:
IP67
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung:
Buchse°C
Weitere Suchbegriffe: 9132216, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Brad from Molex, 1200878359, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.