Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MaxLinear Leitungstransceiver 28-Pin TSSOP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9134297
Hersteller:
     MaxLinear
Herst.-Nr.:
     SP336ECY-L
EAN/GTIN:
     5059045285212
Suchbegriffe:
9134297
Halbleiter
Schnittstellen
Leitungs Schnittstellen-ICs
Interface = Mehrkanal-Leitungs-Transceiver-IC
Eingangs-Typ = Differenzial, einseitig
Anzahl der Transmitter = 4
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 28
Abmessungen = 9.8 x 4.5 x 1.05mm

RS-232/RS-485/RS-422 Transceiver, EXAR. Typische Anwendungen für serielle RS-232, RS-422, RS-485-Transceiver von Exar: Industrie- und Single-Board-Computer Industrie- und Prozesssteuerungsgeräte Point-of-Sale-Geräte Gebäudesicherheit und Automatisierung
Weitere Informationen:
Interface:
Mehrkanal-Leitungs-Transceiver-IC
Eingangs-Typ:
Differenzial, einseitig
Anzahl der Transmitter:
4
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
28
Abmessungen:
9.8 x 4.5 x 1.05mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 443,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 8,8774* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 533,14*
€ 634,4366
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 519,24*
€ 617,8956
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 499,02*
€ 593,8338
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 482,19*
€ 573,8061
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 443,87*
€ 528,2053
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.