Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
LED-Signalleuchte
>
Artikel
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Grün 110V ac, Montage-Ø 8mm, Faston, Lötfahne
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-9138725
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
9138725
EAN/GTIN:
5056112263500
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 110V ac
Farbe des abgegebenen Lichts = Grün
Montagebohrung Durchmesser = 8mm
Lampentyp = LED
Anschluss-Stecker Typ = Faston, Lötfahne
Schutzart = IP67
Blendenform = Bündig
Blendenfarbe = Chrom
Nennstrom = 6mA
Intensität = 300mcd
Länge = 33.9mm
DC-Ausführungen haben eine insgesamt kürzere Gehäuselänge. IP67-LED-Signalleuchten mit 8 mm langer Gewindeeinfassung. Produktbeschreibung 8 mm RS-LED-Anzeigen verfügen jetzt über ein besonders langes Gewinde von 15 mm für dickere Platten. Diese Signalleuchten der RS-Marke verfügen über eine helle verchromte Einfassung und bieten eine superhelle LED-Anzeige. Diese gemäß IP67 abgedichteten Anzeigen bieten einen hohen Schutz vor eindringenden Medien in einer attraktiven Anzeige.. Eigenschaften und Vorteile 15 mm lange Gewindebuchse. 8-mm-Ausschnitt. Abgedichtet nach IP67. Tafelmontage Erhältlich mit 6, 12, 24 V dc und 110, 220 V ac Lötfahnen. Informationen zur Produktanwendung Diese Produkte sind ideal für Panelhersteller und alle Anzeigeanwendungen geeignet. Besonders geeignet für dicke Platten.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
110V ac
Farbe des abgegebenen Lichts:
Grün
Montagebohrung Durchmesser:
8mm
Lampentyp:
LED
Anschluss-Stecker Typ:
Faston, Lötfahne
Schutzart:
IP67
Blendenform:
Bündig
Blendenfarbe:
Chrom
Nennstrom:
6mA
Intensität:
300mcd
Länge:
33.9mm
... >
Displays und Optoelektronik
>
Anzeigelampen und Zubehörteile
>
Anzeigen Schalttafelmontage
Weitere Suchbegriffe:
Meldelampe
,
Meldeleuchte
,
Signalleuchte
,
rs pro led anzeigelampe grün
,
led anzeigelampen
,
led anzeigelampen grün
,
9138725
,
Displays und Optoelektronik
,
Anzeigelampen und Zubehörteile
,
Anzeigen Schalttafelmontage
,
RS PRO
,
Q8F1CXXHG110EX0237
,
Displays & Optoelectronics
,
Indicators & Indicator Components
,
Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,80*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd LED-Halter für 5 mm LED, Ø 10mm
Arcolectric (Bulgin) Ltd
A1050OAAAC
ab € 3,18*
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd LED-Halter für 5 mm LED, Ø 9.5mm
Arcolectric (Bulgin) Ltd
A1048OAAAD
ab € 2,81*
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd LED-Halter für 5 mm LED, Ø 9.5mm
Arcolectric (Bulgin) Ltd
A104800AAB
ab € 2,03*
Zubehör
RS PRO Flachsteckhülse, 1.5 → 2.5 mm², 16 → 14 AWG, Unisoliert, 6.35 x 0.8mm, Buchse, 1.5mm² - 2.5mm², 22AWG min
RS Pro
4881235
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen