Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric PM8000 Energiemessgerät LCD / 3-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9139769
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     METSEPM8240
EAN/GTIN:
     3606480701931
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Anzeigentyp = LCD
Anzahl der Phasen = 3
Tiefe = 77.5mm
Temperatur min. = -25°C
Temperatur max. = +70°C
Messgerätetyp = Elektromechanisch
Serie = PM8000
Weitere Informationen:
Anzeigentyp:
LCD
Anzahl der Phasen:
3
Tiefe:
77.5mm
Temperatur min.:
-25°C
Temperatur max.:
+70°C
Messgerätetyp:
Elektromechanisch
Serie:
PM8000
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, Netzanalysator, Überwachungsrelais, überwachungsrelais telemecanique, netzanalysator, drehstromzähler 3ph, 9139769, Automation, Prozessautomation, Energiemessgeräte, Schneider Electric, METSEPM8240, Automation & Control Gear, Process Control, Energy Meters
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.625,82*
€ 1.711,78*
€ 5,95*
ab € 1.623,23*
€ 1.712,72*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.628,85*
€ 1.712,72*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.639,45*
€ 1.722,61*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.623,28*
€ 1.763,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.763,77*
€ 2.098,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.755,40*
€ 2.088,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.713,15*
€ 2.038,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.630,02*
€ 1.939,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.623,28*
€ 1.931,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.