Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegartner RG174 Koaxialkabel konfektioniert, 50 Ω, 300mm, SMA / SMA, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9140359
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     L09999B3607
EAN/GTIN:
     5060641226370
Suchbegriffe:
9140359
Kabel und Drähte
Netzwerk- und Koaxialkabel
Koaxialkabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Steckverbinder 2 = SMA
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Impedanz = 50 Ω
Länge = 300mm
Mantelfarbe = Schwarz
Standards = DIN 47101

Telegartner-Kabelkomponenten für SMA-Stecker auf SMA-Stecker. Eine Serie von Koaxialkabelkomponenten für 50-Ω-SMA-Stecker auf SMA-Stecker. Diese Koaxialkabelkomponenten verwenden schwarze RG174-, RG402- oder RG405-PVC-Kabelgruppen. Alle Anschlüsse verfügen über Schrumpfhüllenschutz und sind in verschiedenen Längen und Konfigurationen erhältlich Bestellnummer ; 914-0359 914-0359 gerader RG174-Stecker auf geraden Stecker, 0,3 m Bestellnummer ; 914-0352 914-0352 gerader RG174-Stecker auf geraden Stecker, 0,5 m Bestellnummer ; 914-0334 914-0334 gerader RG174-Stecker auf geraden Stecker, 1,0 m Bestellnummer ; 914-0343 914-0343 gerader RG174-Stecker auf Winkelstecker, 0,3 m Bestellnummer ; 914-0346 914-0346 gerader RG174-Stecker auf Winkelstecker, 0,5 m Bestellnummer ; 914-0340 914-0340 gerader RG174-Stecker auf Winkelstecker, 1,0 m Bestellnummer ; 914-0400 914-0400 gerader RG402-Stecker auf geraden Stecker, 0,25 m Bestellnummer ; 914-0403 914-0403 gerader RG405-Stecker auf geraden Stecker, 0,25 m
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Steckverbinder 2:
SMA
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Impedanz:
50 Ω
Länge:
300mm
Mantelfarbe:
Schwarz
Standards:
DIN 47101
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
5260392
€ 22,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.