Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Linsenkopf Pozi Schrauben A2, M3 x 5mm Edelstahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Linsenkopf Pozi Schrauben A2, M3 x 5mm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     108EL-9141497
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9141497
EAN/GTIN:
     5056112263890
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube m3x5
linsenkopfschrauben m3
Kopfform = Flachrund
Antriebsform = Pozi
Länge metrisch = 5mm
Gewindegröße metrisch = M3
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304
Gewindesteigung = 0.5mm
Weitere Informationen:
Kopfform:
Flachrund
Antriebsform:
Pozi
Länge metrisch:
5mm
Gewindegröße metrisch:
M3
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A2 304
Gewindesteigung:
0.5mm
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschraube, 9141497, Befestigungsmaterial, Schrauben, Maschinenschrauben, RS PRO, A2MM603005RS, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Machine Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0791* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,28*
€ 15,80
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,97*
€ 15,43
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,93*
€ 14,20
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,85*
€ 12,91
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,47*
€ 12,46
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 9,76*
€ 11,61
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,91*
€ 9,41
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
527353
ab € 9,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.