Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Selbstklebender Haken 1 Stk Silber Polyethylen 2.3kg 172 x 99 x 8 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9143525
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     F13BN
EAN/GTIN:
     5059041289306
Suchbegriffe:
9143525
Bürobedarf
Whiteboards, Notiztafeln und Planer
Selbstklebende Haken
Typ = Haken
Sauberes Entfernen = Nein
Gewichtsbelastung = 2.3kg
Anzahl pro Packung = 1
Material = Polyethylen
Farbe = Silber
Größe = 172 x 99 x 8 mm

Selbstklebende 3M Command™-Haken. Die selbstklebenden Command™-Haken von 3M können mit dem selbstklebenden Command™-Streifen an einer Wand oder Oberfläche befestigt werden, der eine hohe Haltekraft aufweist, aber dennoch sauber von der Wand entfernt werden kann. Selbstklebende Haken von 3M lassen sich schnell, einfach und ohne Werkzeuge installieren. Diese druckempfindlichen Klebestreifen besitzen eine dehnbare Schaumstoff-Trägerschicht, die von den meisten Oberflächen leicht entfernt werden kann. Eigenschaften und Vorteile. Das Dehnungsfreigabesystem von 3M sorgt für sauberes, beschädigungsfreies und einfaches Entfernen von den meisten Oberflächen Silikonklebstoff bietet Wasserbeständigkeit, die das Produkt ermöglicht Zur Verwendung in feuchten oder feuchten Umgebungen Druckempfindliche Klebebänder bieten eine hohe Haftung für Ausgezeichnete Haltekraft ohne Werkzeug. Anwendungen. Diese Haken wurden für leichte Anwendungen entwickelt, bei denen der Komfort einer Klebstofflösung einer dauerhaferen Installation vorzuziehen ist. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Bänder und Klebstoffe. Mit einer riesigen Auswahl an vielseitigen und Spezialbändern unterstützt 3M dutzende Branchen und Anwendungen, von der robusten Konstruktion bis hin zum Heimwerkerbau im Haus. Was auch immer Sie benötigen, 3M bietet eine Klebstofflösung, die Sie nicht im Stich lässt.
Weitere Informationen:
Typ:
Haken
Sauberes Entfernen:
Nein
Gewichtsbelastung:
2.3kg
Anzahl pro Packung:
1
Material:
Polyethylen
Farbe:
Silber
Größe:
172 x 99 x 8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 24,79*
€ 29,50
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 24,54*
€ 29,20
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 22,97*
€ 27,33
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 21,00*
€ 24,99
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 20,81*
€ 24,76
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 16,86*
€ 20,06
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.