Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON LXS Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 560μF ±20% / 450V dc, Ø 35mm x 50mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9143749
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     ELXS451VSN561MA50S
EAN/GTIN:
     5059041356213
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 560µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 35 (Dia.) x 50mm
Länge = 50mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 35mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Serie = LXSArms
Verlustleistungsfaktor = 0.2%

Nippon Chemi-Con Al Snap-In-Kondensatoren, LXS-Serie. Aluminium-Elektrolytkondensatoren, LXS Serie mit langer Lebensdauer und großer Kapazität. Lange Lebensdauer mit Brummstrom: 5000 Stunden bei 105℃ Nennspannung: 160 V bis 500 V Komprimiert von der LXQ-Serie Nicht-lösungsmittelbeständiger Typ Ideal zur Erzeugung von Solarstrom
Weitere Informationen:
Kapazität:
560µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
35 (Dia.) x 50mm
Länge:
50mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
35mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Serie:
LXSArms
Verlustleistungsfaktor:
0.2%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko 560uf 450v, alu elko, alu elko 450vdc, 9143749, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, ELXS451VSN561MA50S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.