Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium Transportkoffer , Außenmaße 410 x 780 x 585mm / Innen 380 x 750 x 550mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aluminium Transportkoffer , Außenmaße 410 x 780 x 585mm / Innen 380 x 750 x 550mm
RS PRO Aluminium Transportkoffer , Außenmaße 410 x 780 x 585mm / Innen 380 x 750 x 550mm
RS PRO Aluminium Transportkoffer , Außenmaße 410 x 780 x 585mm / Innen 380 x 750 x 550mm
RS PRO Aluminium Transportkoffer , Außenmaße 410 x 780 x 585mm / Innen 380 x 750 x 550mm
Artikel-Nr.:
     108EL-9144077
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9144077
EAN/GTIN:
     5056112265443
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Bauelementekoffer
Material = Aluminium
Höhe Innen = 380 mm
Breite Innen = 750 mm
Tiefe Innen = 550mm
Abmessungen Innen = 380 x 750 x 550mm
Höhe Außen = 410 mm
Breite Außen = 780 mm
Äußere Tiefe = 585mm
Abmessungen Außen = 410 x 780 x 585mm
Wasserdicht = Ja
Räder = Nein
Materialart = Metall
Teiler = Nein
Gewicht = 10kg

Wasserdichtes Metallgehäuse von RS Pro, 410 x 780 x 585 mmSchützen Sie Ihre wertvollsten Gegenstände mit diesem robusten, wasserdichten Gerätekoffer aus der RS Pro Serie. Es ist sowohl für die Aufbewahrung als auch für Reisen geeignet - ob privat oder gewerblich. Die einfachen Lumpen- und Stapellokatoren an jeder Ecke des Koffers bedeuten, dass die Aufbewahrung der Koffer in Versandbehältern und Lagerhäusern einfach ist. Merkmale wie Haltebänder, Vorhängeschloss-Einrichtungen und Kippverschlüsse tragen auch dazu bei, dass Wertsachen während des Transports sicher aufbewahrt werden. Jedes Gerätegehäuse besteht aus hochwertigem Aluminium und ist daher leicht und robust. Darüber hinaus sind die Griffe aus Aluminiumlegierung mit ihrer komfortablen Griffoberfläche leicht zu halten und vor Beschädigung geschützt. Ein Gehäuse aus rostfreiem Aluminium macht dieses Produkt ideal für den Langzeitgebrauch, während Gummidichtungen um den LID es wasserdicht machen. Als Teil der RS Pro Serie wird dieses Produkt auf Qualität und Konsistenz geprüft.Eigenschaften und Vorteile• RS PRO equipment case • Innenabmessungen - Höhe 380 mm, Breite 750 mm und Tiefe 550 mm • Außenabmessungen - Höhe 410 mm, Breite 780 mm und Tiefe 585 mm • Lightweight aluminium construction offers strength and durability • Stainless-steel hinges • Robust ribbed body design • Gewicht: 10 kg • No wheels or dividers • Duschfest mit Gummidichtung um LID und Kontaktpunkt • Stacking locators on each lid corner for easy stacking and inter-stackingRS PRO.Mit unserer Eigenmarke RS PRO bieten wir Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen, preiswerten Produkten für mehr Wahlmöglichkeiten. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Höhe Innen:
380 mm
Breite Innen:
750 mm
Tiefe Innen:
550mm
Abmessungen Innen:
380 x 750 x 550mm
Höhe Außen:
410 mm
Breite Außen:
780 mm
Äußere Tiefe:
585mm
Abmessungen Außen:
410 x 780 x 585mm
Wasserdicht:
Ja
Räder:
Nein
Materialart:
Metall
Teiler:
Nein
Gewicht:
10kg
Weitere Suchbegriffe: Gerätekoffer, Schutzkoffer, Wasserdichte Koffer, gerätekoffer alu, wasserdichte koffer, gerätekoffer rs pro, 9144077, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Transport & Gerätekoffer, Transportkoffer, RS PRO, RMT1001, Access, Storage & Material Handling, Transit & Equipment Cases, Transit Cases
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 259,16*
€ 296,76*
Lager 108
Frei Haus
ab € 306,59*
€ 331,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,03*
€ 393,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,59*
€ 364,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Savigny
40013 IB
ab € 26,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.