Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium Transportkoffer , Außenmaße 510 x 1180 x 785mm / Innen 480 x 1150 x 750mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aluminium Transportkoffer , Außenmaße 510 x 1180 x 785mm / Innen 480 x 1150 x 750mm
RS PRO Aluminium Transportkoffer , Außenmaße 510 x 1180 x 785mm / Innen 480 x 1150 x 750mm
RS PRO Aluminium Transportkoffer , Außenmaße 510 x 1180 x 785mm / Innen 480 x 1150 x 750mm
Artikel-Nr.:
     108EL-9144089
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9144089
EAN/GTIN:
     5056112265474
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
gerätekoffer alu
gerätekoffer
Material = Aluminium
Höhe Innen = 480 mm
Breite Innen = 1150 mm
Tiefe Innen = 750mm
Abmessungen Innen = 480 x 1150 x 750mm
Höhe Außen = 510 mm
Breite Außen = 1180 mm
Äußere Tiefe = 785mm
Abmessungen Außen = 510 x 1180 x 785mm
Wasserdicht = Ja
Räder = Nein
Materialart = Metall
Teiler = Nein
Gewicht = 20kg

Wasserdichtes Metallgehäuse von RS Pro, 510 x 1180 x 785 mmSchützen Sie Ihre wertvollsten Gegenstände mit diesem robusten, wasserdichten Gehäuse aus der RS Pro Serie. Jeder Gerätekoffer besteht aus hochwertigem Aluminium für eine leichte, aber robuste Einheit. Diese Koffer sind ideal, um Ihren wertvollen Safe auf Geschäfts- und Privatreisen zu bewahren. Dieser umfasst Deckelhaltebänder, Vorhängeschlossvorrichtungen und Kipphebelverschlüsse, die alle zusätzliche Sicherheit bieten. Bei Verwendung zur Aufbewahrung sorgen die einfachen Auslug- und Stapellokatoren an jeder Ecke des Gehäuses dafür, dass das Stapeln in Transportbehältern und Lagerhäusern einfach und effizient ist. Darüber hinaus sind die Griffe aus Aluminiumlegierung mit ihrer komfortablen Griffoberfläche vor Beschädigung geschützt und bequem zu halten. A body constructed from rust-free aluminium makes this product ideal for long-term use, while rubber seals around the lid make it waterproof. As part of the RS PRO series, this product is stringently tested for quality and consistency.Eigenschaften und Vorteile• RS PRO equipment case • Innenabmessungen - Höhe 480 mm, Breite 1150 mm und Tiefe 750 mm • Außenabmessungen - Höhe 510 mm, Breite 1180 mm und Tiefe 750 mm • Lightweight aluminium construction offers strength and durability • Stainless-steel hinges • Gewicht: 20 kg • No wheels or dividers • Robust ribbed body design • Showerproof with rubber sealing around the lid and body contact point • Stacking locators on each lid corner for easy stacking and inter-stackingRS PRO.Mit unserer Eigenmarke RS PRO bieten wir Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen, preiswerten Produkten für mehr Wahlmöglichkeiten. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Höhe Innen:
480 mm
Breite Innen:
1150 mm
Tiefe Innen:
750mm
Abmessungen Innen:
480 x 1150 x 750mm
Höhe Außen:
510 mm
Breite Außen:
1180 mm
Äußere Tiefe:
785mm
Abmessungen Außen:
510 x 1180 x 785mm
Wasserdicht:
Ja
Räder:
Nein
Materialart:
Metall
Teiler:
Nein
Gewicht:
20kg
Weitere Suchbegriffe: gerätekoffer rs pro, 9144089, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Transport & Gerätekoffer, Transportkoffer, RS PRO, RMT1003, Access, Storage & Material Handling, Transit & Equipment Cases, Transit Cases
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 556,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,69*
€ 770,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,11*
€ 761,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,10*
€ 712,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,15*
€ 676,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,38*
€ 662,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Savigny
40013 IB
ab € 26,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.