Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 8450 DC-Axiallüfter, Kugellager, 12 V dc / 6.8W, 80 x 80 x 25mm, 117m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9144269
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8452/2H4P
EAN/GTIN:
     5059039101245
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DCmm
Breite = 80mm
Tiefe = 25.4mm
Anschlusstyp = Leitermm
Geräuschpegel = 50dB
Signalausgang = PWM, Tachometer
Lagertyp = Kugel

Lüfter mit Drehzahlmesser-Rückmeldung von ebm-papst. Die Drehzahlmesser-Rückkopplungslüfter von ebm-papst sind ideal für Subsysteme, die eine einfache Lüfterleistungsüberwachung in kritischen Anwendungen erfordern. Diese Drehzahlsignalfunktion ist ideal für den Vergleich der kontrollierten Kühlung mit einem oder mehreren miteinander verbundenen Lüftern. • Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff • Vollständig integrierte elektronische Kommutierung • Geschützt gegen Verpolung und Blockierung
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DCmm
Breite:
80mm
Tiefe:
25.4mm
Anschlusstyp:
Leitermm
Geräuschpegel:
50dB
Signalausgang:
PWM, Tachometer
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 12v, 9144269, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 84522H4P, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,19*
€ 145,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,46*
€ 143,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,60*
€ 128,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,42*
€ 120,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,51*
€ 112,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ22K
ab € 1,07*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80
ab € 47,43*
Zubehör
ebm-papst
PRF80
ab € 2,35*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80T
ab € 8,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.