Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOBUT CT140, Stromwandler, Fuß, Leitermaß 31mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9145317
Hersteller:
     Hobut
Herst.-Nr.:
     CT140F-400/5-2.5/1-31
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Bohrungsdurchmesser = 31mm
Temperatur min. = -30°C
Temperatur max. = +80°C
Montagetyp = Fuß
Abmessungen = 140 x 90 x 38 mm

3-phasige Miniatur-Stromwandler – Serie CT140. Eine Serie 3-phasiger Miniatur-Stromwandler, die für Primärbereiche von 250 A bis 630 A mit 5 A sekundär geeignet sind. Die Produkte der Serie CT140 werden mit Anschlussklemmenabdeckungen und einer Auswahl an Befestigungen geliefert. • Fußmontage • Zur Installation auf Kabeln oder Sammelschienen von max. 31 mm • Breite von 140 mm ermöglicht die direkte Installation auf Überlastschaltern mit gegossenem Gehäuse • Dauerstrom: 1,2 x Nennstrom • Isolationswert: 3 kV für 1 Min. • Entspricht IEC185, BS 7626, BSEN 60044-1 und IEC 60044-1
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
31mm
Temperatur min.:
-30°C
Temperatur max.:
+80°C
Montagetyp:
Fuß
Abmessungen:
140 x 90 x 38 mm
Weitere Suchbegriffe: stromwandler hobut, aufsteckstromwandler, 9145317, Automation, Prozessautomation, HOBUT, CT140F400525131, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1718832
ab € 23,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.