Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltronics Lötspitze 1,8 mm flach 30° M für MX-500, MX-5000, MX5200, TMT-9000S-1, TMT-9000S-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9145761
Hersteller:
     Thermaltronics
Herst.-Nr.:
     M8CP201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersatzlötspitze meißelform
Spitzen-Form = Meißelform, gerade
Zur Verwendung mit = MX-500, MX-5000, MX5200, TMT-9000S-1, TMT-9000S-2
Abtriebsgröße = 1,8 mm
Spitzenserie = M
Spitzen-Winkel = 30°

Für den Einsatz mit der Lötstation TMT-9000S (RS ; 860-9494 860-9494 ). Spitzenpatronen - Serie M 800. Lötspitzenkartuschen mit bleifreier Spitze Edelstahlachse Vergoldeter Steckverbinder Temperaturbereich: +420 °C → +475 °C
Weitere Informationen:
Spitzen-Form:
Meißelform, gerade
Zur Verwendung mit:
MX-500, MX-5000, MX5200, TMT-9000S-1, TMT-9000S-2
Abtriebsgröße:
1,8 mm
Spitzenserie:
M
Spitzen-Winkel:
30°
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze thermaltronics, 9145761, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Thermaltronics, M8CP201, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Iron Tips
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,19*
€ 23,75*
€ 6,90*
ab € 17,32*
€ 24,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.