Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltronics Lötspitze 3,3 mm Gerade, abgeschrägt 60° M für MX-500, MX-5000, MX5200, TMT-9000S-1, TMT-9000S-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9145783
Hersteller:
     Thermaltronics
Herst.-Nr.:
     M8DS525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitze angeschrägt
Spitzen-Form = Gerade, abgeschrägt
Zur Verwendung mit = MX-500, MX-5000, MX5200, TMT-9000S-1, TMT-9000S-2
Abtriebsgröße = 3,3 mm
Spitzenserie = M
Spitzen-Winkel = 60°

Für den Einsatz mit der Lötstation TMT-9000S (RS ; 860-9494 860-9494 ). Spitzenpatronen - Serie M 800. Lötspitzenkartuschen mit bleifreier Spitze Edelstahlachse Vergoldeter Steckverbinder Temperaturbereich: +420 °C → +475 °C
Weitere Informationen:
Spitzen-Form:
Gerade, abgeschrägt
Zur Verwendung mit:
MX-500, MX-5000, MX5200, TMT-9000S-1, TMT-9000S-2
Abtriebsgröße:
3,3 mm
Spitzenserie:
M
Spitzen-Winkel:
60°
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze thermaltronics, 9145783, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Thermaltronics, M8DS525, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Iron Tips
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,63*
€ 42,79*
€ 6,90*
ab € 32,99*
€ 44,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.