Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltronics Lötspitze 5 mm flach M für MX-500, MX-5000, MX5200, TMT-9000S-1, TMT-9000S-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9145802
Hersteller:
     Thermaltronics
Herst.-Nr.:
     M8LC650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersatzlötspitze meißelform
Spitzen-Form = Meißelform, gerade
Zur Verwendung mit = MX-500, MX-5000, MX5200, TMT-9000S-1, TMT-9000S-2
Abtriebsgröße = 5 mm
Spitzenserie = M

Für den Einsatz mit der Lötstation TMT-9000S (RS ; 860-9494 860-9494 ). Spitzenpatronen - Serie M 800. Lötspitzenkartuschen mit bleifreier Spitze Edelstahlachse Vergoldeter Steckverbinder Temperaturbereich: +420 °C → +475 °C
Weitere Informationen:
Spitzen-Form:
Meißelform, gerade
Zur Verwendung mit:
MX-500, MX-5000, MX5200, TMT-9000S-1, TMT-9000S-2
Abtriebsgröße:
5 mm
Spitzenserie:
M
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze thermaltronics, 9145802, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Thermaltronics, M8LC650, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Iron Tips
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,17*
€ 23,80*
€ 6,90*
ab € 17,30*
€ 24,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.