Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Cremes
>
Hautschutzcreme
>
Artikel
SCJ Professional Schutzcreme Geruchlos, 100 ml Tube
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-9148277
Hersteller:
SC Johnson
Herst.-Nr.:
SAQ100MLRS
EAN/GTIN:
4016208100615
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
Anwendung = Handcreme
Gebindegröße = 100 ml
Produktkategorie = Schutzcreme
Gebinde Typ = Tube
Anzahl der Flaschen = 12
Duft = Geruchlos
ECARF, HACCP-bewertet. Hautcreme DEB Stokoderm Aqua Pure. Die Hautschutzcreme Stokoderm Aqua Pure hilft beim Schutz Ihrer Haut, wenn Sie mit wasserbasierten Substanzen oder in nassen Umgebungen arbeiten. Die Schutzcreme besitzt schützende und regenerierende Eigenschaften dank eines Multiphasen-Emulsionssystems, und sie stabilisiert außerdem die natürliche Schutzschicht der Haut, wenn diese durch reizende Substanzen beschädigt wurde. Die erstaunlichen regenerativen Eigenschaften der Hautcreme helfen auch dabei, Ihre Haut zu beruhigen, zu nähren und mit Feuchtigkeit auszustatten, und sie enthält außerdem Kamille. Stokoderm Aqua Pure schützt Ihre Haut auch beim Einsatz mit Handschuhen und ist zudem silikonfrei. MERKMALE: Ausgezeichnete Schutzschicht Parfümfrei Frei von Farbstoffen Keine Konservierungsmittel Schnelle Aufnahme pH-neutral Dermatologisch hautverträglich Silikonfrei Funktioniert mit Handschuhen HACCP-bewertet ECARF VORTEILE: Verstärkt die Schutzschicht der Haut Überlegene Schutz- und Pflegewirkung Unterstützt die Regenerierung der Haut Für Hände, Gesicht und Körper geeignet Minimiert Hautreizungen Kann in hygienesensitiven Bereichen verwendet werden Kann mit einer Vielzahl von Produktionsprozessen verwendet werden INHALTSSTOFFE DER HAUTCREME Bisabolol Antioxidationsmittel Keine Konservierungsmittel LAGERUNG: Kann in einem ungeöffneten Behälter bei Raumtemperatur für mehr als 30 Monate aufbewahrt werden
Weitere Informationen:
Anwendung:
Handcreme
Gebindegröße:
100 ml
Produktkategorie:
Schutzcreme
Gebinde Typ:
Tube
Anzahl der Flaschen:
12
Duft:
Geruchlos
... >
Reinigungs- und Wartungsmaterialien
>
Waschraum-Zubehör
>
Handcremes und Schutzcremes
Weitere Suchbegriffe:
Körpercreme
,
Pflegecreme
,
Hand-Creme
,
Hand-Maske
,
Handcreme
,
Handpflege-Creme
,
Handpflegecreme
,
Handschutzcreme
,
Hautschutzcreme
,
Kamillen-Creme
,
Kamillencreme
,
handcreme 100ml
,
hand creme
,
sc johnson professional handcreme
,
9148277
,
Reinigungs- und Wartungsmaterialien
,
Waschraum-Zubehör
,
Handcremes und Schutzcremes
,
SCJ Professional
,
SAQ100MLRS
,
Facilities Cleaning & Maintenance
,
Washroom Equipment & Supplies
,
Hand Creams & Barrier Creams
Angebote
(42)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4157
2 Tage
264
12
pro Stück
€ 7,50*
ab € 2,96667*
€ 3,64*
Lager 7
6 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,69*
€ 4,38*
Lager 260
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,69*
€ 4,39*
Lager 302
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,23*
€ 4,42*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 4,15*
€ 5,82*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SC Johnson Hautschutzcreme Stokoderm® PROTECT, unparfümiert, 100ml/Tube
SC Johnson
UPW100ML
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen