Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elesa M12 Flüssigkeitsstandanzeige, 203mm, -30°C bis +80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Elesa M12 Flüssigkeitsstandanzeige, 203mm, -30°C bis +80°C
Artikel-Nr.:
     108EL-9149444
Hersteller:
     Elesa
Herst.-Nr.:
     11362
EAN/GTIN:
     5059045441878
Suchbegriffe:
Ölflussschauglas
Ölschauglas
Ölstandsanzeiger
elesa ölschauglas
Anschluss - Gewinde = M12
Pegelanzeigentyp = Ölstandsanzeiger
Skalenlänge = 203mm
Anschlussgewinde Größe = M12
Schauglas-Material = PA basierend auf Polymer
Schrauben- und Einbau-Material = Stahl zinkplattiert
Betriebstemperatur max. = +80°C
Betriebstemperatur min. = -30°C
Anschluss - Gewindestandard = Metrisch

Füllstandanzeigesäulen – HCX-AR. Diese Füllstandanzeigesäulen von Elesa-Clayton ermöglichen ein einfaches Ablesen des Flüssigkeitsstands aus allen Winkeln und die mitgelieferte Bohrschablone und Befestigungssatz erleichtern die Montage. Durch Fertigung aus einem starken Technopolymer widerstandsfähig gegenüber Stößen, Lösungsmittel, Ölen mit Zusätzen, aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen, Benzin, Naphtha, Phosphorester, Additiven und Reinigungsmitteln, die Alkohol enthalten. Vor der Installation kann die weiße Aluminium-Montageplatte entfernt werden, um die gewünschte Markierung mit Max.- und Min.-Punkten zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
Anschluss - Gewinde:
M12
Pegelanzeigentyp:
Ölstandsanzeiger
Skalenlänge:
203mm
Anschlussgewinde Größe:
M12
Schauglas-Material:
PA basierend auf Polymer
Schrauben- und Einbau-Material:
Stahl zinkplattiert
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Anschluss - Gewindestandard:
Metrisch
Weitere Suchbegriffe: ölschauglas, 9149444, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Messtechnik und Sensorik, Flüssigkeitsstandanzeigen, Elesa, 11362, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Instrumentation & Switches, Liquid Level Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.