| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9149466 Herst.-Nr.: 13742 EAN/GTIN: 5059045430759 |
| |
|
| | |
| Anschluss - Gewinde = G1 Pegelanzeigentyp = Schauglas Anschlussgewinde Größe = G 1 Betriebstemperatur max. = +100°C Anschluss - Gewindestandard = G
Schauglas für Flüssigkeitsfüllstand - prismatisch. Ölstandsanzeige über ein aus einer kontinuierlichen Reihe von Prismen bestehendes Fenster, das ein klares und unmittelbares Ablesen des Ölstands im Tank ermöglicht. Gefertigt aus einem Polyamid-Technopolymer mit einer Stopfbuchsabdichtung aus NBR-Synthesekautschuk. Die Anzeige ist beständig gegen Öle mit Zusätzen, Fette, Säuren und Laugen und geeignet für den kontinuierlichen Betrieb bis zu einer Temperatur von 100 °C. Weitere Informationen: | | Anschluss - Gewinde: | G1 | Pegelanzeigentyp: | Schauglas | Anschlussgewinde Größe: | G 1 | Betriebstemperatur max.: | +100°C | Anschluss - Gewindestandard: | G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ölschauglas, 9149466, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Messtechnik und Sensorik, Flüssigkeitsstandanzeigen, Elesa, 13742, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Instrumentation & Switches, Liquid Level Indicators |
| | |
| |