Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elesa Polyamid Hydraulik-Einfüllstutzen mit Entlüftung Orange, Ø 31mm, G1/4 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Elesa Polyamid Hydraulik-Einfüllstutzen mit Entlüftung Orange, Ø 31mm, G1/4 Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-9149472
Hersteller:
     Elesa
Herst.-Nr.:
     56151
EAN/GTIN:
     5059045440369
Suchbegriffe:
Entlüftungsfilter
Hydraulik-Belüftungskappe
entlüftungsfilter
Anschluss - Gewinde = G1/4
Gewindegröße = 1/4Zoll
Kappendurchmesser = 31mm
Farbe = Orange
Kappenmaterial = Polyamid
Oberfläche = Seidenmatt
Betriebstemperatur max. = +100°C
Standardgewinde = G

Standardausführung. Öl-Entlüfterkappen aus einem Polyamid-basierten Technopolymer mit einem Packungsring aus Synthesekautschuk. Diese Entlüfterkappen sind die ideale Wahl, wenn eine schnelle Änderung des Flüssigkeitsvolumens erwartet wird, wie bei Hydraulik-Druckspeichern und Öltanks. Beständig gegenüber verschiedenen Ölen, Fetten und Lösungsmitteln.
Weitere Informationen:
Anschluss - Gewinde:
G1/4
Gewindegröße:
1/4Zoll
Kappendurchmesser:
31mm
Farbe:
Orange
Kappenmaterial:
Polyamid
Oberfläche:
Seidenmatt
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: 9149472, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Flüssigkeiten und Filter, Hydraulik-Belüftungskappen, Elesa, 56151, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fluids & Filtration, Hydraulic Breather Caps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.