Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elesa Flüssigkeitsstandanzeige, -30°C bis +80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Elesa Flüssigkeitsstandanzeige, -30°C bis +80°C
Artikel-Nr.:
     108EL-9149536
Hersteller:
     Elesa
Herst.-Nr.:
     110081
EAN/GTIN:
     5059045443766
Suchbegriffe:
Ölflussschauglas
Ölschauglas
Ölstandsanzeiger
elesa ölschauglas
Pegelanzeigentyp = Ölstandsanzeiger
Schauglas-Material = PA basierend auf Polymer
Betriebstemperatur max. = +80°C
Betriebstemperatur min. = -30°C

Säulenpegelanzeige – Endschalter. Das Elesa-Clayton SLCK-Endschalterkit wurde für den Einsatz mit HCK- und HCK-GL-Säulenpegelanzeigen entwickelt und ermöglicht die elektrische Steuerung des Flüssigkeitsstands. Das Kit enthält einen elektrischen Schließer- (9149536) und Öffnerkontakt (9149539), einen magnetischen Schwimmer für die Kontaktaktivierung und eine zweipolige Steckverbinderbaugruppe. Mehrere Kits können für die Pegelanzeige angewendet werden, um die Flüssigkeit bei verschiedenen Pegeln zu steuern. Die Montage ist einfach: Entfernen Sie den Deckel der Säulenanzeige, ersetzen Sie den Schwimmer, fügen Sie die Abstandshalter hinzu und schrauben Sie die Montagehalterung an der gewünschten Position an. Eigenschaften und Vorteile. Spannungszufuhr: AC/DC Schließer- oder Öffnerkontakte Maximale anwendbare Spannung: 230 V dc/V ac Max. Öffnungsweite: (CC CA): 2 A Maximale Umwandlungsleistung: 40 W / VA
Weitere Informationen:
Pegelanzeigentyp:
Ölstandsanzeiger
Schauglas-Material:
PA basierend auf Polymer
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: ölschauglas, 9149536, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Messtechnik und Sensorik, Flüssigkeitsstandanzeigen, Elesa, 110081, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Instrumentation & Switches, Liquid Level Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,51*
€ 119,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,58*
€ 108,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,57*
€ 106,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.