Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elesa M12 Flüssigkeitsstandanzeige, 71mm, -30°C bis +100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Elesa M12 Flüssigkeitsstandanzeige, 71mm, -30°C bis +100°C
Artikel-Nr.:
     108EL-9149549
Hersteller:
     Elesa
Herst.-Nr.:
     111011
EAN/GTIN:
     5059045284352
Suchbegriffe:
Ölflussschauglas
Ölschauglas
Ölstandsanzeiger
elesa ölschauglas
Anschluss - Gewinde = M12
Pegelanzeigentyp = Ölstandsanzeiger
Skalenlänge = 71mm
Anschlussgewinde Größe = M12
Schrauben- und Einbau-Material = Stahl zinkplattiert
Betriebstemperatur max. = +100°C
Betriebstemperatur min. = -30°C
Anschluss - Gewindestandard = Metrisch

Füllstandanzeigesäule – geschütztes Fenster. Ein Säulenpegelanzeiger mit Fensterschutz gegen unbeabsichtigte Schläge. Der Flüssigkeitsstand ist deutlich sichtbar aus den seitlichen Positionen und das Polycarbonat-Schutzschild kann für einfache Reinigung entfernt werden. Der Bildschirm mit Skalenteilung ist aus selbstklebendem Kunststoff gefertigt und widerstandsfähig gegen Öle und Fette. Die Serie HCK von Flüssigkeitsstandanzeigen kann mit elektrischen Niveaufühlern von Elesa Clayton SLCK für zusätzliche Funktionalität verwendet werden.
Weitere Informationen:
Anschluss - Gewinde:
M12
Pegelanzeigentyp:
Ölstandsanzeiger
Skalenlänge:
71mm
Anschlussgewinde Größe:
M12
Schrauben- und Einbau-Material:
Stahl zinkplattiert
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Anschluss - Gewindestandard:
Metrisch
Weitere Suchbegriffe: ölschauglas, 9149549, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Messtechnik und Sensorik, Flüssigkeitsstandanzeigen, Elesa, 111011, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Instrumentation & Switches, Liquid Level Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.